絞り込み
直流電流(A)
電源
校正証明書
直流電圧(V)
「fluke 117」の検索結果

Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR)
フルーク(FLUKE)¥32,980税込¥36,2781個欠品中仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323
フルーク(FLUKE)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50用途6000カウント真の実効値マルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。 高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
IB117K デジタル・マルチメーター+絶縁ハンド・ツール・スターター・キット
フルーク(FLUKE)¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷【エンジン模型を組立よう】。各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います。完成後はモーターで駆動。完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します。細部までリアルに造形、駆動。実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します。吸気/排気管とターボチャージャーの再現。吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現。スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます。※本製品の外観カラーは青になりますセット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10
エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約158×117×182構成約357パーツバッテリー450mAh内蔵充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺約1/10
工業マスターテスト・リード・セット TLK289
フルーク(FLUKE)¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷テスト・リード・セット付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14)