カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fluke c35」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース C35 フルーク(FLUKE)

    ケース C35

    フルーク(FLUKE)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)C35 ソフトケース
  • 大型ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    大型ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Flukeツールを適切に保護できます。 高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。 C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。 バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
    トラスコ品番765-7561質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×128×64
  • メーター・ケース フルーク(FLUKE)

    メーター・ケース

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
    適合【測定器】50705707トラスコ品番765-7587寸法(mm)192×90×38質量(g)220
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)C280 ソフトケース
    トラスコ品番765-7579最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
  • 超厚クッションケース セキセイ

    超厚クッションケース

    セキセイ(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
    用途収容物に合わせて選べます。仕様ファスナー式材質ナイロン、ウレタン(10mm厚)
  • キャリングケース C115 フルーク(FLUKE)

    キャリングケース C115

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C115 ソフトケース
    材質ポリエステル製保証期間1年
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C25 ハードケース
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1503

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計スイッチあり定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度絶縁抵抗(MΩ)2000保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10直流電圧測定0.1~600V交流電圧測定0.1~600V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1507 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1507

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計電圧(V)0.1~600(AC/DC)定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60有効最大表示値10GΩ基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE)

    Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000
  • 携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE)

    携帯用ケース C33

    フルーク(FLUKE)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
    センサー64個対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモードバッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPS
  • キャリングケース オーハウス

    キャリングケース

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム

    シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)

    キングジム(1件のレビュー)
    819税込901
    1冊
    当日出荷
    持ち運びに便利なグリップ付きタイプ。グリップで持つ時は引き上げて、抱える時は収納できるグリップです。デスクまわりの狭いスペースでも、ひっかけたりジャマになりません。
    幅(mm)349サイズA4高さ(mm)271(グリップ+9)
  • キャリングケース テフィット キングジム

    キャリングケース テフィット

    キングジム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
    材質PPサイズA4
  • ソフト・キャリング・ケース C195 フルーク(FLUKE)

    ソフト・キャリング・ケース C195

    フルーク(FLUKE)
    65,980税込72,578
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C195 ソフトキャリングケース
    先端Φ2、19長超硬質合金チップ最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • シンプリーズ キャリングケース(透明) キングジム

    シンプリーズ キャリングケース(透明)

    キングジム(1件のレビュー)
    619税込681
    1冊
    当日出荷
    スマートなグリップなしタイプ。
    材質PP幅(mm)349厚さ(mm)43サイズA4高さ(mm)271収納幅(mm)40
  • キャリングケース C345 フルーク(FLUKE)

    キャリングケース C345

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C345 ソフトケース
  • キャリングケース テフィット(透明) キングジム

    キャリングケース テフィット(透明)

    キングジム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
    材質カラー透明PPサイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×349×43
  • 放射温度計 FLUKE-59MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-59MAX+

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
    用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
  • デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品 フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    トラスコ品番765-7447セット内容マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット連続使用時間200時間交流電流(A)0.4~10直流電流(A)0.4~10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)100m
  • キャリングバッグ<ワイド> リヒトラブ

    キャリングバッグ<ワイド>

    リヒトラブ
    1,498税込1,648
    1冊
    当日出荷
    持ち方自由自在のプルアップ・グリップ。
    材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂)、ホック/銅(銀メッキ)厚さ(mm)70サイズA4耐荷重(kg)3横(mm)340
  • ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    67,980税込74,778
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C789 ソフトキャリングケース
    測定レンジプローブによる