カテゴリ

  • 測定用品(31)
  • 電気材料(13)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「fluke lan」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチメディア・ケーブル・テスター Fluke Networks

    マルチメディア・ケーブル・テスター

    Fluke Networks
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
    用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。幅(mm)76高さ(mm)163奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)

    実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    95,980税込105,578
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
    分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
  • ケーブル・ネットワーク・テスター Fluke Networks

    ケーブル・ネットワーク・テスター

    Fluke Networks
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
    用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • POEケーブル・テスター MICROSCANNER Fluke Networks

    POEケーブル・テスター MICROSCANNER

    Fluke Networks
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
    用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCSC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCSC)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRSMC-9-SCSCシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/LCシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 2 コネクタタイプ: SC/SC μm OptiFiber Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー Fluke Networks

    ケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー

    Fluke Networks
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    翌々日出荷
    メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。
    用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。トラスコ品番676-4902セット内容Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。幅(mm)133.3高さ(mm)279.4奥行(mm)66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
    測定方式真の実効値方式直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]
  • LANケーブルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    LANケーブルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
    用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
  • ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)

    ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74

    フルーク(FLUKE)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ScTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合温度範囲(℃)-40~105構造構造:その他ScTP、導体構造:より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用コネクタスリムコネクタ:無ケーブル外径(Φmm)6.8材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)シールドScTP結線方式ストレート結線導体より線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])26PoE対応PoE対応
  • 検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062 フルーク(FLUKE)

    検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062

    フルーク(FLUKE)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷
    ランプテスト
    用途三相交流検相器付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27測定項目モーター回転・相回転検出方式非接触方式表示ランプ表示測定周波数範囲(Hz)2~400保証期間2年防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)使用電圧範囲(V)AC120~400動作温度範囲(℃)0~ 40
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT)

    Fluke Networks
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーナー・プローブ Fluke Networks

    トーナー・プローブ

    Fluke Networks
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    明瞭にケーブル識別可能なディジタル方式のトーナー・プローブです。
    用途パッチパネル、スイッチ、成端ブロック、および束ねられたネットワークケーブルなどでの追跡と位置確認を効果的に行うネットワーク・エンジニア用。トラスコ品番676-4903セット内容IntelliTone 200 LAN トーナーおよび 200 プローブ (各1台)、同軸 F コネクター・アダプタ (1個)、RJ11および RJ45パッチケーブル (各2本)、テストリード(アリゲーター・クリップ付) (1本)、ストラップ(2 本)、クイック・スタート・ガイド (1冊)、9 V バッテリー(2 個)幅(mm)75高さ(mm)141奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル・テスター ケーブルアナライザー・メタル専用モデル Fluke Networks

    ケーブル・テスター ケーブルアナライザー・メタル専用モデル

    Fluke Networks
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌々日出荷
    基本機能に特化したコスト効果の高いメタル専用認証用テスターです。
    用途高スト効果の高いメタル配線の認証試験と迅速なレポート作成が必要な配線敷設工事業者用。トラスコ品番676-4905セット内容DSX-602 ケーブルアナライザー メインおよびリモート(各1個)、Cat 6A /クラス EA チャネルアダプター(2個)、6インチ (15 cm) RJ45 パッチコード (1本)、 Cat 6A / クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、ソフトキャリングケース(1個)、PC 通信用 USB ケーブル(1本)、AC アダプター(2個)および DSX-602 入門ガイド(1冊)。幅(mm)66.7高さ(mm)27.94奥行(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555

    フルーク(FLUKE)
    849,800税込934,780
    1個
    5日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置ツールキット Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置ツールキット

    Fluke Networks
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ USBファイバ検査ビデオプローブ及び先端セット併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRFI-1000-KIT USBファイバ検査ビデオプラス先端セット. Versiv製品用のUSBファイバ検査ビデオプローブ(FiberInspector Pro、CertiFiber Pro、OptiFiber Pro、DSX CableAnalyzer及びOneTouch ATネットワークアシスタント)及び先端セット(LC、FC/SCバルクヘッド、1.25 mm及び2.5 mmのユニバーサル先端を箱に収納)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-LC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-LC)

    Fluke Networks
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 光ファイバLCアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力Fluke Networks NFA-LCアダプタ. DTX-xFM2電力計ポート用のLCアダプタ(2個セット)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6AフラットLANケーブルです。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。薄さ2.0mmのフラットタイプで、スペースのない隙間の配線にも最適です。屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいフラットタイプのケーブルです。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプフラット温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:より線材質(外被)高弾力PVC通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)2.0×7.0(フラット)ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
  • グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 フルーク(FLUKE)

    グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365

    フルーク(FLUKE)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    G端子法による絶縁抵抗測定試験
    用途着脱式ジョークランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-SC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-SC)

    Fluke Networks
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 光ファイバSCアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力SimpliFiber Pro差替アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-62-SCST) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-62-SCST)

    Fluke Networks
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-62-SCSTマルチコード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-62-SCSTは62 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCSC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCSC)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSCマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSCは50 μm SC/SCマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 2 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSTマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSTは50 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルSC/STRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCST) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCST)

    Fluke Networks
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRSMC-9-SCSTシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/STシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 1、STシングルモードオス 1 コネクタタイプ: SC/ST μm Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT7 ウルトラフラット サンワサプライ

    LANケーブル CAT7 ウルトラフラット

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    10G BASE-Tに対応、耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のフラットLANケーブル。カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、10G BASE-Tに対応します。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定によります。テストテーブル使用でプラグ部分の検証済みです。薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、十字介在:無ブルー、配線:TIA/EIA-568B使用温度範囲(℃)-10~80規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/STP最小曲げ半径(mm)敷設時/17.6、敷設後/8.8コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性600MHz芯数ケーブル/8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線動作湿度(%)10~80 ※結露なきこと保存湿度(%)10~80 ※結露なきこと被覆PVC保管温度範囲(℃)-20~80直径(mm)フラットケーブル/1.9×6.0通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7※ケーブル部のみCAT7準拠。コネクタはRJ-45仕様になります。対応:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
    付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47測定距離(m)2~255
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
    測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
  • V8エンジン組立キット V8エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)

    V8エンジン組立キット V8エンジンモデル

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    【完成後はモーターでリアルに動く!V8DOHCエンジン模型】。迫力のV型8気筒DOHCエンジンを組立よう。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。・金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。・吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。・完成後はピストン、クランク、バルブ、実物同様にモーターで駆動。V型8気筒DOHCエンジンとは…。8気筒という複数気筒数で大排気量にもかかわらずコンパクトにまとまったエンジンV8エンジン。4気筒エンジンを2台分、斜めに配置しVの字に見える形状で全幅を最小限に抑えた。独特のエンジンサウンドも人気の高級車、スポーツカーに使われるエンジンです。本製品はこのV型8気筒エンジンを500点以上で構成される金属パーツで内部までリアルに再現した組立式エンジンモデルです。付属の六角レンチを使ってネジで組み上げます。完成すると内蔵されたバッテリーとモーターでエンジンが駆動します。DOHCの特長であるバルブをカムが叩く構造や、V字に配置されたピストンの動き、1気筒当たり吸排気で4バルブ×8気筒32バブルがピストンのタイミングに合わせてリアルに動く様は迫力があります。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。イラストで解説された取扱説明書。イラストと実際の部品を照らし合わせながら順に組立ていきます。使用するネジも番号がふられて迷わず組み上げることができます。組立時間は4時間~5時間です。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後は内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
    材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約210×170×180構成約660パーツバッテリー3.7V800mAh内蔵充電時間約2時間組立時間4時間~5時間(個人による)動作時間90分前後充電方式DC 5V (USB ケーブル)
  • 飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)

    飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデル

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】。約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。
    材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間
  • ディーゼルエンジン 組立キット Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ディーゼルエンジン 組立キット

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】。車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!。所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)。出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル。単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター。完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。
    材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
  • GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    GPパウダーシート ダークグリーン四角柄

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。
    電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)ダークグリーン四角制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
  • アウトドアバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    アウトドアバッテリー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    USB充電に特化したアウトドア用バッテリー。長期の停電に対応する災害用バッテリー。持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!。大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。選べる2タイプ:。「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に。「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に。機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)。アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備。バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート。【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)。3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)。4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)。USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能。高速充電に対応。22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間。※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです
    寸法(mm)155×69×41.5オリーブ質量(g)990タイプ30000mAh
  • GPパウダーシート グレー円柄 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    GPパウダーシート グレー円柄

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。
    電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)グレー円制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
  • GPパウダーシート オレンジ円柄 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    GPパウダーシート オレンジ円柄

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。
    電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)オレンジ円制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
  • GPパウダーシート ダークグレー四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    GPパウダーシート ダークグレー四角柄

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。【熱線がないことのメリット】。・急速暖房。・グラフェンパウダーで面で温める。・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍。グラフェンパウダーで面で暖かい。温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。収納も場所を選びません。【電源OFFでも保温性充分】。シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。【通気性も抜群】。水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応。日常の使用に適した温熱シートです。【電源はUSB給電】。グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。【遠赤外線効果】。炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています。グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます。【簡単お手入れ】。表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。5段階の温度調整。グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。
    電圧20V/パワー消費量:MAX65W質量(g)530サイズ(cm)85×135(±5)温度制御ステップ5/高温色(柄)ダークグレー四角制御温度(℃)30-55素材ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
  • ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分
    セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C