カテゴリ

  • 測定用品(73)
  • 制御機器(2)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fluke tl75」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)
    9,198税込10,118
    1組
    当日出荷
    さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
    仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
    測定方式真の実効値方式直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]
  • デジタルテスター FLUKE 15B MAX KIT フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 15B MAX KIT

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)32~64測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-28-II フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-28-II

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    真の実効値 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能 ピーク測定 可変速ドライブ用ローパスフィルター Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000/20000温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHzプラグ4バナナ・プラグ電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象液体、ゲルプラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~1090℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
  • TL175 Fluke

    TL175

    Fluke(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)10コネクタサイズシュラウド安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
  • プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    プレミアム・テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
    トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
    仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7609長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)140タイプ4mmランタンチップ付定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE)

    マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107

    フルーク(FLUKE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
  • USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト エレコム

    USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト

    エレコム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンに挿したままでも邪魔にならない、ケーブルなしでノートPCに直挿しできるUSB2.0対応3ポートUSBハブ。270度回転スイングコネクタで向きを調整でき、マウス、USBメモリ、レシーバーを省スペースに接続したい方におすすめです。
    質量(g)約17.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
  • デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-287

    フルーク(FLUKE)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-113 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-113

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい 低電圧 推奨ケース:C50
    用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000電池9V電池×1交流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI

    フルーク(FLUKE)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途使いやすさを追求したマルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
  • クランプメータ AC400A FLUKE-301A+ フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC400A FLUKE-301A+

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能 TL75 テスト・リード同梱
    用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132定格30Vrms/60VDC、3A交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ・オス交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • 工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2 フルーク(FLUKE)

    工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型 静電容量、抵抗、導通、周波数測定 測定値が見やすい大型ディスプレイ 信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード ディスプレイホールド機能 自動/手動レンジ切換 推奨ケース:C25 温度測定機能搭載
    用途万能性を兼ね備えたマルチメーター付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V寸法(mm)185×90×43先端27長定格DC60V表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-40~400周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01

    フルーク(FLUKE)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9寸法(mm)183×91×49.5プローブ303ステンレス表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象工業用表面プラグK型ミニプラグ測定レンジ-127℃~600℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE)

    Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT

    フルーク(FLUKE)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象突刺し可能の物体プラグK型、T型ミニプラグ測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型、T型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • シリコン・テスト・リード・セット TL76 フルーク(FLUKE)

    シリコン・テスト・リード・セット TL76

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    2/4 プローブ・テスト・リード・セット
    ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
  • マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE)

    マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II

    フルーク(FLUKE)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    平均値対応 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)38~140測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ30℃~150℃電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67熱電対K型動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
  • クランプメータ AC600A FLUKE-301C フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC600A FLUKE-301C

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
    用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC600A FLUKE-301B フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC600A FLUKE-301B

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトなデザイン 広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能 多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
    用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC フルーク(FLUKE)

    AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    (1000V~)での電圧設定が可能
    用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
    用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5直径(Φmm)風速センサー:70交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A/1000A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A/1000A防塵防水性能IP40オートパワーオフ20分間(解除可能)最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V
  • 電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE)

    電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
    用途6000カウント真の実効値マルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
  • グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 フルーク(FLUKE)

    グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365

    フルーク(FLUKE)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    G端子法による絶縁抵抗測定試験
    用途着脱式ジョークランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APAC フルーク(FLUKE)

    AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APAC

    フルーク(FLUKE)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
    用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×75×34交流電圧(V)600交流電流(A)999.9抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30電圧レンジ(V)70~270導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375

    フルーク(FLUKE)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    タイマー.テスト
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376

    フルーク(FLUKE)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    平均値測定 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAP適合D仕様:入力インピーダンス10MΩ、確度0.25%寸法(mm)130×65×27周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm入力インピーダンス75MΩ保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)使用電圧範囲0~6 kV DCもしくはACピーク保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
  • FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
    用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A防塵防水性能IP40最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V
  • ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400e フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400e

    フルーク(FLUKE)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMARTSTRAPマグネットストラップ仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【交流mV】600.0寸法(mm)142×69×28直流電圧(V)6.000、60.00、600.0表示【カウント表示】6000周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ交流電流(A)4.000A、10.00A(40~200Hz)測定レンジ-40℃~260℃電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V(40~500Hz)直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF熱電対K型、J型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【交流mV】±(3%+3カウント)