カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「fluke-tc01a」の検索結果

FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷モバイル・サーマル・カメラ温度範囲(℃)-10~550温度測定範囲(℃)-10~550精度(%)±2保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)フレームレート25Hz画素数(垂直)192