カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fluke123b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S フルーク(FLUKE)

    FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
  • 電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S フルーク(FLUKE)

    電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    51日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース寸法(mm)259×132×55機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s
  • 旧120シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    旧120シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9222電圧(V)DC4.8対応機種FLUKE123、124、125、43Bバッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ