カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 切削工具(55)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 家電(31)
  • 制御機器(30)
  • 防災用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • カー用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-10」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(14件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    (13件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2個)
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善)

    床を保護するチェアマット

    YAMAZEN(山善)(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
    用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)-10~80
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    339税込373
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • FM25V10-G CYPRESS

    FM25V10-G

    CYPRESS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • テーパー角座金 岩田製作所

    テーパー角座金

    岩田製作所(7件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
    材質鉄/ユニクロメッキ
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    4,098税込4,508
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • ミニブレードヒューズ M&H

    ミニブレードヒューズ

    M&H(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
  • HDMI延長ケーブル ホーリック

    HDMI延長ケーブル

    ホーリック(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
    伝送速度(Gbps)18コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
  • SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク 100g

    SHOW UP
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ薄型ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
  • 保護ゴーグル GREAT TOOL

    保護ゴーグル

    GREAT TOOL
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    形状ゴーグル型ベルト:ブラック レンズ:クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 不織布研磨タワシ専用ハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    不織布研磨タワシ専用ハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    市販の不織布研磨タワシに取り付けて使用するハンドルです。ハンドルを付けることで力がかけやすく効率よく研磨作業を行えます。研磨タワシ推奨サイズ/縦160×横100×厚さ25mm タワシを適度に曲げ、ハンドル裏側の長いツメの方から差し込みます。タワシの反対側を短いツメに差し込み、タワシを平らにならしてください。
    材質ABS樹脂内寸(mm)約90×135適応縦160×横100×厚さ25のタワシ
  • 駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント

    AirTAC
    849税込934
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • ブヒン 日研工作所

    ブヒン

    日研工作所
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    翌々日出荷
  • EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 FM ファンクションナット

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質
  • 保護メガネ WIZ'A

    保護メガネ

    WIZ'A
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFM フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久 エレコム

    レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
    枚数10枚入り用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
  • 衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所

    衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(50個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
...