カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「fm-10c」の検索結果

タブレット保護フィルム
アイリスオーヤマ¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種: TE104M4V1-B】付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)取付方式シリコン吸着サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)236×154×0.1対応機種TE104M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
タブレット保護フィルム
アイリスオーヤマ¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
フロート式流量計 FM
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
給油口パッキン
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F、FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、FM-194F、FM-194N、FM-195F、FM-195N、FM-196F、FM-196N、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-105F、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
本体カバー
ダイニチ工業¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番449-8071適合機種FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×670アズワン品番64-8201-92
油フィルター
ダイニチ工業¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FM-104F、FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、FM-194F、FM-194N、FM-195F、FM-195N、FM-196F、FM-196N、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-105F、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
専用キャスター
ダイニチ工業¥5,990税込¥6,5891個当日出荷トラスコ品番447-9777適合機種FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D質量(kg)1.6アズワン品番64-8201-94
オイルパス
ダイニチ工業¥14,900税込¥16,3901個当日出荷トラスコ品番825-2754適合機種FM-106F,FM-107F,FM-107FRN,FM-107N,FM-10C,FM-10C2,FM-10C2MO,FM-10C2RN,FM-10C3,FM-10CRN,FM-10F,FM-10F2,FM-10F3,FM-197F,FM-197FRN,FM-197N,FM-19C,FM-19C2,FM-19C2MO,FM-19C2RN,FM-19C3,FM-19CRN,FM-19F,FM-19F2,FM-19F3,FM-19N,FM-19N2,FM-19N3,KDM-F10A,KDM-F10B,KDM-F10C,KDM-F10D,KDM-F19B,KDM-F19C,KDM-F19D,KDM-N10B,KDM-N10C,KDM-N10Dセット内容オイルパス本体、オイルパス接続パイプ、オイルパス用給油口フタオイルパス取付板、送油パイプ、フレアーパイプ、フレアーボルトワイヤーバンド、ネジ3本質量(g)971アズワン品番64-8201-95
延長コード10m クランプ付
KOWA(宏和工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,888~税込¥14,177~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
置台 本体色グレー・ベージュ用
ダイニチ工業¥1,799税込¥1,9791個4日以内出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(mm)545×455
エアーフィルター グレー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷適合機種FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
給油口フタ グレー
ダイニチ工業¥1,099税込¥1,2091個4日以内出荷付属品給油口パッキン付き適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥12,475~税込¥13,723~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥16,188~税込¥17,807~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥10,475~税込¥11,523~1個7日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45