カテゴリ

  • 電気材料(66)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 防災用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-11」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形 ノーケン

    マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形

    ノーケン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
    用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316質量(kg)約1.5取付JIS 5K 40A構造IP44使用温度(℃)‐10~120動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm適合電線径G3/4相当測定流体液体耐圧力(MPa)2.5耐衝撃(m/s2)100動作角度(ON/OFF)0~‐14度
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • モール テープ付 フソー化成

    モール テープ付

    フソー化成(19件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • 木目モール フソー化成

    木目モール

    フソー化成(16件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    仕様テープ付長さ(mm)1000
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    (13件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2個)
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすいです。スキージ付きです。日射し(熱線)カット率99%。可視光線透過率0.3%。紫外線カット率99%真っ黒
  • オキシチェッカー カーボーイ

    オキシチェッカー

    カーボーイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    指に挟むだけで簡単に計測できます。
    用途毎日の健康管理に。トラスコ品番348-5513材質ABS
  • 施工体系図 安全興業

    施工体系図

    安全興業
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    翌々日出荷
    必ず建設現場に掲げる施工体系図 色々なバージョンから選べます
    用途案内告知板厚さ(mm)約1材質(本体)PP板
  • クロスモール フソー化成

    クロスモール

    フソー化成(3件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    仕様壁紙風、テープ付長さ(mm)1000
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク 100g

    SHOW UP
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
  • F廻り縁 フクビ化学

    F廻り縁

    フクビ化学
    84,980税込93,478
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
    寸法(mm)2730ホワイト
  • シャープペンシル フミ ストーンブラック トンボ鉛筆

    シャープペンシル フミ ストーンブラック

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
    用途筆記材質(本体)NAGORI(R)質量(g)31縦(mm)9横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GREATTOOL 小型ゴーグルメガネ アークランドサカモト

    GREATTOOL 小型ゴーグルメガネ

    アークランドサカモト
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    女性や顔の小さい方向けの簡易作業ゴーグルです。
    用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業適合女性や顔の小さい方向け
  • アンカーボルト・ナット用保護キャップ エスコ

    アンカーボルト・ナット用保護キャップ

    エスコ
    740税込814
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレンキャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
  • Fシリーズスタンダードパレット 日本プラパレット(NPC)

    Fシリーズスタンダードパレット

    日本プラパレット(NPC)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。 耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度) 格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。 水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。 空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
    用途平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用不可型式両面四方差し高さ(mm)140
  • モール テープ無 フソー化成

    モール テープ無

    フソー化成(6件のレビュー)
    119税込131
    1本
    5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    長さ(mm)1000
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    1,100税込1,210
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • マスクポケット コレクト

    マスクポケット

    コレクト
    139税込153
    1パック(10枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一時的に外したマスクを収納・保管・携帯できるポケット。超薄両面抗菌フィルムのL字型ポケットで、肌に当たる面が他に当たらず、入れやすい。マスクを捨てる際にも入れたまま捨てられ、衛生的。
    用途マスクポケット仕様ブリーツ型用/抗菌材質OPP厚さ(mm)0.025寸法(mm)208×110
  • アルミモールアングル アルインコ

    アルミモールアングル

    アルインコ
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
  • OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

    岡崎精工
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ

    広告兼用デジタルサイネージモニター

    ブロードウォッチ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
    用途パソコンその他のディスプレイとしてセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルグレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • 22x33x250mm  台車用ゴムグリップ エスコ

    22x33x250mm 台車用ゴムグリップ

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
    用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)250ブラック質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
  • RRシリーズ リサイクル材使用パレット 日本プラパレット(NPC)

    RRシリーズ リサイクル材使用パレット

    日本プラパレット(NPC)
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷
    古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
    用途平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用不可長さ(mm)1100幅(mm)1100型式両面四方差し質量(kg)23.8高さ(mm)140
  • 4バルブマニホールドボディ(R410A/R32) イチネンTASCO

    4バルブマニホールドボディ(R410A/R32)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    TA122FM用マニホールドボディ
  • 4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FM-11
  • 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし

    ノーブランド
    2,303税込2,533
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
    材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    8,300税込9,130
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク small 50g

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ

    1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16

    七星科学研究所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ピストン リング セット (STD) 4FM-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン リング セット (STD) 4FM-11603-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7