カテゴリ
- オフィス家具(291)
- 制御機器(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 作業工具(14)
- 防災用品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(290)
- ARCOL(OHMITE)(44)
- ダイニチ工業(14)
- SAFETY TOOLS(14)
- ノーブランド(13)
- アルインコ(7)
- ボウエキ(BOUEKI)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- モリタ(2)
- Igus(イグス)(2)
- アズマ工業(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 光(1)
- リス(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 太知ホールディングス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fm-19」の検索結果

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H)
ダイニチ工業¥76,980税込¥84,6781台当日出荷放射による暖房でしっかり暖める。 【タイプ】天板が熱くなるファンなしタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。幅(mm)(置台含む)507質量(kg)約18.4色メタリックグレー高さ(mm)724(置台含む)奥行(mm)(置台含む)581周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】413-180タンク容量(L)19燃焼方式気化式電源コード(m)3燃料消費量(L/h)【最大-最小】1.80-0.544暖房の目安(コンクリート)65畳まで暖房の目安(木造)47畳まで機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)724×507×581点火方式ヒータ点火運転音(dB)【最大-最小】50~37暖房出力(kW)【最大-最小】18.50-5.60保証期間1年間天板側面熱くなる燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】10.5-34.9点火時消費電力(W)(50/60Hz)950(最大)ファンなし待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)【大火力時-小火力時】413-180点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置暖房の目安木造47畳まで/コンクリート65畳まで
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3
ダイニチ工業¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。色メタリックグレー周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃焼方式気化式機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火方式ヒータ点火保証期間1年間天板側面熱くならないファンあり待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
アルミ見切りコ型3.5
アルインコ¥449~税込¥494~1本翌日出荷から4日以内出荷厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
ソフト脚キャップ
光¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています材質エラストマー、フェルト
ネスティングコンテナー(食品用)
リス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。生鮮・日配品の配送に最適です。ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー/ブルー
アルミ入隅3.5
アルインコ¥889~税込¥978~1本翌日出荷から4日以内出荷厚み3mm用です。 角の入隅に使用すればきれいに仕上がります。用途内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト幅(mm)15.5厚さ(mm)5.5
食品用コンテナー NF-M19E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)307×304×180外寸(mm)384×371×199内寸(mm)334×331×193フタなしスタッキング高さ(mm)186ネスティング高さ(mm)102圧縮荷重(N[kgf])11700[1190]スタッキング可ネスティング可
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし
ノーブランド¥2,303~税込¥2,533~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
LB55 背なしベンチ1500W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1800W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1500W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1500W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
金属サイディングはる一番施工部材 リフォーム専用見切り縁【F型】
KMEW(ケイミュー)¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷金属サイディングはる一番 施工部材材質フッ素塗装GLめっき鋼板定尺(mm)3030
LB55 背なしベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1800W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
【オーダー】円形 アクリル板(キャスト)
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,946~税込¥4,341~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質アクリル板(キャスト)形状円形備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 4穴
ノーブランド¥3,160~税込¥3,476~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
シャーシ取り付け抵抗器 150W 4Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値仕様●抵抗:4Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-84
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 1穴
ノーブランド¥2,517~税込¥2,769~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 2穴
ノーブランド¥2,731~税込¥3,004~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 5穴
ノーブランド¥3,374~税込¥3,711~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数5材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴