カテゴリ
- 切削工具(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 電気材料(57)
- 制御機器(44)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 家電(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- メカニカル部品(21)
- 防災用品(19)
- 店舗什器・備品(17)
- カー用品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 測定用品(13)
- 事務用品(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク部品(7)
- バイク純正部品(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 明工社(55)
- SMC(50)
- HAKKO(白光)(31)
- ワルター(27)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- FMバルブ製作所(18)
- タンガロイ(15)
- ノーブランド(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- オーム電機(12)
- MAGIQ(東京堂)(12)
- CKD(9)
- SIEMENS(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ボウエキ(BOUEKI)(8)
- TDT(田野井)(6)
- KENWOOD(6)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- アウス(4)
- ブランドをもっと見る
「fm-20」の検索結果

144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷送受信で異なるトーン(CTCSS or DTCS、周波数、コード)を設定可能 スケルチアッテネーター スケルチディレイ メモリーチャンネル1000ch、コールチャンネル2ch、スキャンエッジ25組を装備 トーンスキャン機能をはじめとした多彩なスキャン機能群 音声ミュート機能 メニュー形式によるメモリーの書き込み&編集 ホームCH機能 (VS-3使用時)PTTラインと送信音声入力設定機能 144/430MHz帯デュプレクサー内蔵 サブバンドビジービープ オートレピータ オートパワーオフ タイムアウトタイマー キーロック DTMFメモリー 冷却ファン付属品DC電源ケーブル、多機能マイクロホン HM-207、コントローラーケーブル(3.5m) 他…質量(kg)約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル)、約140g (コントローラー部)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(kHz)最大偏移:±5以下 (FM) / ±2.5以下 (FM-N)チャンネル数通常メモリー1000ch、コールメモリー2ch電源電圧(V)DC13.8±15%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物を含まず)本体部/150×40×151、コントローラー部/150×50×27.2マイクロフォン部インピーダンス(Ω)600消費電流(A)受信待ち受け時:1.2、受信時最大:1.8、送信時最大:IC-2730/7.5周波数範囲(MHz)【送信/受信保証範囲】144.000~146.000、430.000~440.000【受信】(FM/FM-N)137.000~174.000、375.000~379.895、382.100~411.895、415.100~550.000、(AM/AM-N)118.000~136.991端子アンテナ/M型 (1系統)強度スプリアス発射/-60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナイ/50不平衡受信感度-15dBμ以下 (12dB SINAD)(アマチュアバンド内)中間周波数1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド)、1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド)変調方式FMリアクタンス変調周波数安定度±2.5ppm以内 (-10℃~+60℃)電波型式F2D/F3E
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥89,980~税込¥98,978~1セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥82,980~税込¥91,278~1セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FM20Aコンセントバー(12コ口)
明工社¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応
FM20Aコンセントバー(6コ口)
明工社¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20口数6RoHS指令(10物質対応)対応
CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(6コ口)
明工社¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20口数6RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(12コ口)
明工社¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用フック
光(13件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2個)当日出荷クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
線名札
カメダデンキ(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット21日以内出荷付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】受水槽の停止水面より上
イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット
イワタニ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷規格カッターユニット一式アズワン品番64-9175-71TKG品番9-0658-0604TKG品番(2017)6-0582-0204
LED直管 40W形
(44件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781箱(20本)当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
はんだこて FM2028
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか当日出荷ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
窓用換気扇
高須産業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台欠品中窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
ステンレス枠付排水目皿
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
...