カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fm-2026」の検索結果

N2はんだこて(窒素ガス用)
HAKKO(白光)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
液晶保護フィルム HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
キーボードカバー シリコン と HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性ブルーライトカット光沢
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
パソコンケース PC バッグ と HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版材質ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】95対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】360×260×18特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】340×250
ノートPC ケース と HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版材質ポリエステル質量(g)【バッグ】245対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】380×270×25特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】360×250
マグネット式 プライバシー フィルター HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
上下吸着式 プライバシー フィルター HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版寸法(幅W×奥行D)(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
PCバッグ ノートパソコンケース と HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版材質【バッグ】ポリエステル、ナイロン質量(g)【バッグ】315外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】390×280×30対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】360×260
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)消費電力(W)80、こて部:70W(24V)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46