カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「fm-2032」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 24V-48W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • BF カッター BIG DAISHOWA

    BF カッター

    BIG DAISHOWA
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    5日以内出荷
  • こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • 口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)

    口金 イエロー ネジ付

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • こて先 0.6D型 HAKKO(白光)

    こて先 0.6D型

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032種別0.6D型質量(g)3.22
  • こて先 KN型 HAKKO(白光)

    こて先 KN型

    HAKKO(白光)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
    適合機種FM-2032種別KN型質量(g)3.42
  • グリップマーク HAKKO(白光)

    グリップマーク

    HAKKO(白光)
    ¥289税込¥318
    1箱(2個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番753-5082適合機種FM-2032