カテゴリ

  • 電気材料(55)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 切削工具(36)
  • 制御機器(24)
  • 家電(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • カー用品(10)
  • 防災用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-30」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄機 FM30

    GLORIA
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
    用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
  • ZF DEFLECTOR FM30 Zefal

    ZF DEFLECTOR FM30

    Zefal(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(300枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダードタイプ)

    東芝キヤリア(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • V-BELT(FM30) ホンダ

    V-BELT(FM30)

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
  • 一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ

    壁掛け扇 メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38電源電圧(V)AC100首振角度(°)下40、左右80機能風量調節・上下角度調節・左右首振り風量調整3段階アズワン品番64-8929-17羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整
  • 防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ 信栄物産

    防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ

    信栄物産(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
  • テーパー角座金 岩田製作所

    テーパー角座金

    岩田製作所(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
    材質鉄/ユニクロメッキ
  • 防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産

    防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)250×250質量(kg)0.57ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
  • ダスターモップ30 TRUSCO

    ダスターモップ30

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-1839質量(g)190縦(mm)90横(mm)300サイズ(mm)90×300繰り返し・詰め替え対応
  • ダストモップ30 TRUSCO

    ダストモップ30

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番215-1669適合機種F-M30質量(g)100サイズ(mm)250×480繰り返し・詰め替え対応
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
  • ミニブレードヒューズ M&H

    ミニブレードヒューズ

    M&H(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
  • HDMI延長ケーブル ホーリック

    HDMI延長ケーブル

    ホーリック(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
    伝送速度(Gbps)18コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
  • 難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
  • アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業

    アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドブルー用流量計 タカトテクニカ

    アドブルー用流量計

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    流速と積算流量が分かる流量計です。
    接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    フタ付ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
  • アイアンフレーム アイリスオーヤマ

    アイアンフレーム

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
    材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
  • フレーザーミル FM 大洋ツール

    フレーザーミル FM

    大洋ツール
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。
    用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
  • EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 FM ファンクションナット

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。タコ糸が付属しています。RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正器DT300 アサダ

    校正器DT300

    アサダ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0555適合機種FM230、FM2302質量(kg)2.6アズワン品番64-6748-99
  • 防犯ミラー スペースミラー 三型 230×350 信栄物産

    防犯ミラー スペースミラー 三型 230×350

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)230×350質量(kg)0.57ミラー形状三角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
  • エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工

    エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

    オザック精工
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • フィットモンキーレンチ trad

    フィットモンキーレンチ

    trad(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。
    材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
  • 難燃フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃フタ付ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    砂・塵などの侵入防止用
    用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
  • スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントロングボルトタイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCO

    ナイロンミックスホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
    用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40