カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 家電(7)
  • 防災用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-35」の検索結果

163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • ブラメタフック 土牛

    ブラメタフック

    土牛(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    取付簡単ブラメタフックシリーズ。
    用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。タイプ固定式仕上スチールメタリック全質量(g)約70
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • 法令許可票 安全興業

    法令許可票

    安全興業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
    用途建築現場厚さ(mm)約1材質(本体)PP板
  • EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 FM ファンクションナット

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業

    アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善)

    3層フェイスマスク

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    3層タイプの不織布マスク。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布など。お掃除や調理用に。
    用途不織布/使い捨て/フリーサイズ/飛沫/感染対策/災害対策/備蓄/備え/まとめ買い材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイトサイズフリー構造3層対象飛沫/感染対策/災害対策
  • その他(VFM~) SMC

    その他(VFM~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 食品用コンテナー NF-M35 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M35

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PP有効内寸(mm)645×405×119外寸(mm)716×462×139内寸(mm)662×421×129フタなしスタッキング高さ(mm)129ネスティング高さ(mm)67圧縮荷重(N[kgf])11180[1140]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
  • 園芸用UVカットセーフティグラス SUN UP

    園芸用UVカットセーフティグラス

    SUN UP
    ¥709税込¥780
    1個
    5日以内出荷
    丸みのあるレンズが顔の正面から側面までをカバーします。 衝撃に強いポリカボネード製レンズ。 紫外線から眼を守ります。 テンプル(つる部)が伸縮するので顔に合わせてフィットします。
    用途刈払作業・庭木の手入れ等で飛来物から眼を保護形状二眼型幅(mm)約15(テンプル調節)質量(g)37レンズ色クリア機能UVカット紫外線遮断率(%)約94
  • エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工

    エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

    オザック精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • 3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    ¥22,280税込¥24,508
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン

    FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

    タムロン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • ステンレスボトル THERMOS(サーモス)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン
    ブルー

    ステンレスボトル

    THERMOS(サーモス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ 軽くてスリムで持ち運びしやすい 使いやすいフルオープンタイプせん アウトドアにもオススメです
    材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(mm)40エコマーク認定番号10 146 009
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス
    ¥969税込¥1,066
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7色GO(グレージュオーク)高さ(mm)35
  • ピアスバーリングパンチ タカノ

    ピアスバーリングパンチ

    タカノ
    ¥479税込¥527
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥419税込¥461
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SWCH頭部形状小頭皿穴の形状十字穴
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軟鋼用スパイラルタップ E-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF1

    TDT(田野井)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
  • VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350) SMC

    VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5
  • ITS用メガピクセル単焦点レンズ タムロン

    ITS用メガピクセル単焦点レンズ

    タムロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様イメージャーサイズ1/1.8質量(g)82焦点距離(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70バックフォーカス(mm)15.021
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール SMC

    VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • GEF 環境対応マーキングフィルム ケイエヌトレーディング

    GEF 環境対応マーキングフィルム

    ケイエヌトレーディング
    ¥879~税込¥967~
    1本
    4日以内出荷
    焼却時の有害ガス発生を抑える為、塩化ビニールを一切使用せず"ポリオレフィン"を材料としたマーキングフィルムです。ポリオレフィンを使用しながら塩ビと同等の使用感を実現しました。中期屋外使用にも耐える耐候を誇りながら、今まで塩ビが使えなかったポリスチレン・ポリカーボネートにも使用できます。
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • 5ポートメカニカルバルブ VFM350シリーズ VFM351 SMC

    5ポートメカニカルバルブ VFM350シリーズ VFM351

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5