カテゴリ
- 制御機器(182)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 切削工具(35)
- 家電(27)
- 空調・照明・電設資材(16)
- メカニカル部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 防災用品(10)
- 測定用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 機構部品(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(169)
- SMC(43)
- フエニックス・コンタクト(10)
- オーム電機(8)
- イスカル(6)
- 岡崎精工(6)
- エスコ(5)
- 京セラ(5)
- タンガロイ(5)
- 東芝(5)
- ミヤコ(5)
- ワゴジャパン(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 日本アンテナ(4)
- マスプロ電工(4)
- JVC(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fm-40」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
クッキングシート平判タイプ100枚入 FM40-60
cotta¥2,898税込¥3,1881箱(1箱)3日以内出荷耐油紙に両面シリコーン加工(食品衛生法上適合品)を行っているので蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません。 1枚ずつ片手でさっと取り出せて使いやすく、シートに折り目がつきにくいです。箱はコンパクトな設計で、蓋が閉まるので衛生的です。材質耐油紙 両面シリコーン加工寸法(mm)400×600
メッシュパレット ライトタイプ
(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA FM40
バーテック¥9,498税込¥10,4481本4日以内出荷3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。公益財団法人文化財虫菌害研究所認定の、文化財虫菌害防除器材です。用途博物館・美術館・資料館・図書館・文化館などのドアの隙間対策にトラスコ品番692-3928材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)長さ(mm)1000厚さ(mm)25色黒【ブラシ】黒全高(mm)48毛丈(mm)40フレーム高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
フレーザーミル FM
大洋ツール¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
アイアンフレーム
アイリスオーヤマ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂色ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる大きい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
メタル スライド 4FM-23171-40
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な適合純正品番3JD-23171-L0主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
Gベルト
エスファクトリー¥79,980税込¥87,9781ケース(12セット)翌々日出荷バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)仕様2本・可動、垂直ベルト2600mm×水平ベルト3000mm×2本
エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ
オザック精工¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
ネスティングコンテナー(食品用)
リス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。生鮮・日配品の配送に最適です。ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー/ブルー
Gベルト
エスファクトリー¥77,980税込¥85,7781ケース(12セット)翌々日出荷バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×2本規格2本・可動
メタル スライド 1 4FM-23125-40
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番3LC-23125-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ニッケル セルクレストファスナー
大阪魂¥705税込¥7761個翌々日出荷セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
Gベルト
エスファクトリー¥76,980税込¥84,6781ケース(8セット)翌々日出荷バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。4本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で2段積みしている背の高い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(段積みした貨物に使用)
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
フェライト磁石異方性 角
SK(新潟精機)¥149税込¥1641個当日出荷耐食性に優れた安価な磁石です。様々な用途に使えます。用途スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。トラスコ品番236-7428材質磁石:フェライト磁石本体寸法(mm)40x25x10磁束密度97mT
難燃フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷砂・塵などの侵入防止用用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)5
銅抗菌キャッシュトレー
河淳¥999税込¥1,0991個5日以内出荷気になる現金の受け渡しに! 優れた抗菌性能がある銅粉を練りこんだトレーです。 接触感染に対する意識の高さをアピールできます。材質(本体)PP寸法H(mm)18寸法D(mm)124寸法W(mm)204
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から30日以内出荷PM-FM40AS-F_M (FCN - MIL) 40芯適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数40コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:FCNケーブルタイプやわらかケーブル
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥11,980税込¥13,1781個欠品中ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし