カテゴリ
- オフィス家具(15)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- カー用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク部品(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- ALPINE(2)
- ELPA(1)
- FCT - A MOLEX COMPANY(4)
- FMバルブ製作所(8)
- JVC(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SMC(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- ネグロス電工(1)
- ビクセン(2)
- モトユキ(1)
- ヤマト産業(1)
- 三菱電機(6)
- 京セラ(2)
- 日研工作所(1)
- 明工社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fm-s-3」の検索結果

FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥89,980~税込¥98,978~1セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷から20日以内出荷材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
屋外用オプトモール サドル
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
FVラック(メッセンジャーワイヤー用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50個)5日以内出荷から17日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。表面処理ダクロタイズド塗装
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
シグマ光機¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
ヘリックス 16cm 同軸2WAYスピーカー
HELIX¥139,800税込¥153,7801セット(2個)6日以内出荷・へリックスの16cm同軸2WAY、Ci7 C165.2FM-S3です。・ハイエンドBRAXの流れを汲む新開発UHD (Ultra High Danping)ペーパーコーンを採用した同軸2WAYモデルです。【 ツィーター 】。・新開発アクロナルコーティングを施した細かいシルクドーム振動板、高効率ネオジウムマグネットによる磁気回路を採用しました。立ち上がりに早い、鮮やかで滑らかな高域再生を実現!。・ツィーターの接続には必ずハイパスフィルターをご使用ください。・別売りのCi7 FX-UNI.2 2WAY パッシブネットワークを推奨します。【 ミッドバス 】。・高効率フェライトマグネットと37mm径ボイスコイルによる、磁気回路を採用し、優れたインパルス応答と比類のない周波数特性を実現しました。・フレームは補強ハイテクポリマー複合材料により、共振を最小限に抑えながら高い剛性を実現!。・さらに磁気回路の磁束変調を排除し、熱の影響に対する耐性を高めています。・再生帯域は50Hz~30KHzと低域から超高域までカバーしています。・別売の車種別COMPOSE FlexMount 165にも対応し、純正位置へのトレードイン取付を可能にしています。・COMPOSE ProConnect 接続端子を採用、別売ハーネスでのカプラーオン接続も可能です。・別売、CiA SG165 16cm ミッドバス用グリルが使用できます。仕様●ツィーター:20mmシルクドーム●ミッドバス:16.5cmUltraHighDanpingペーパーコーン周波数(Hz)最低共振:59外径(Φmm)フレーム:165(Ci7W165FM-S3と同等)開口寸法(mm)バッフル:142(Ci7W165FM-S3と同等)周波数特性50Hz~30kHzインピーダンス3Ω DCR (2.9Ω)最大入力(W)225埋め込み寸法(mm)65.8(Ci7W165FM-S3と同等)能率(dB)92
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ
FMバルブ製作所¥82,980~税込¥91,278~1個20日以内出荷から21日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式流量計 FMS
ヤマト産業¥9,898税込¥10,8881台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り色ブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA(1件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ
ミナミサワ¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から7日以内出荷フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201
SMC¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構