カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「fm-65」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
防水備蓄ラジオ 太知ホールディングス防水備蓄ラジオ太知ホールディングス
6,298税込6,928
1台
当日出荷
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db
Sifam Tinsley, 周波数メータ, Sifam TinsleySifam Tinsley, 周波数メータ,Sifam Tinsley
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 オーム電機AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形デジタル選局(DSP)でクリアな音質FMロッドアンテナ付き口径76mmスピーカー大型キャリーハンドルワイドFM(FM補完放送)対応ショルダーストラップ付き乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)
付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)482(乾電池含まず)電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)最大出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz取扱説明書(2.45MB)
電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 ELPA電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災ELPA
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 長時間の使用に最適防災用常備ラジオに65mm大型スピーカー搭載災害時の情報収集に電池長持ちで安心
用途長時間の使用に最適防災用常備ラジオに65mm大型スピーカー搭載災害時の情報収集に電池長持ちで安心仕様同調方式:アナログ同調、受信周波数:AM:522~1620kHz、 FM:76~95MHz、スピーカー:直径65mm 丸型8Ω 1W、出力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源:DC3V 単一形アルカリ乾電池×2本(別売)、外形寸法(約):幅133×高さ91×奥行55(mm) (最大値)、質量:約230g(ストラップ含、電池除く)、電池持続時間(JEITA)、※アルカリ乾電池使用時、 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。、スピーカー使用時:AM 約800時間 / FM約650時間、 イヤホン使用時(目安):AM 約1000時間 / FM 約1000時間
RS PRO 光ファイバアダプタ RS PRORS PRO 光ファイバアダプタRS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 オーム電機木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応オーム電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)消費電力3W定格出力500mW連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ取扱説明書(3.93MB)
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
1台
取扱い終了
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
ベルマウス 古河電工(古河電気工業)ベルマウス古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ)岩崎製作所(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス岩崎製作所(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善)傷防止 冷蔵庫マットYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。 PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。 ハサミでカット可能。 汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に材質PVC
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
6,598税込7,258
1パック(1組)
当日出荷から4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)岩崎製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
短波も聞けるワイドバンドラジオ ANDO短波も聞けるワイドバンドラジオANDO
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。
仕様AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)316(電池含まず)電源単1乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×49×103電池寿命連続約250時間(マンガン電池使用時)スピーカー65mm大型スピーカー端子DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子アンテナ回転式ロッドアンテナ
ポータブルラジオ AM/FM オーム電機ポータブルラジオ AM/FMオーム電機
3,979税込4,377
1個
3日以内出荷
洗練されたモノトーンデザイン大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局低音強調機能付き口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載イヤホン端子(ステレオ)付き外部音声入力端子(AUXIN)付きワイドFM(FM補完放送)対応電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付きコンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)消費電力(W)3電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売)連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時)受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz出力(mW)定格:500端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ取扱説明書(3.93MB)
手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ太知ホールディングス
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。
付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)208電源キャパシタ:3V20F、単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69動作時間約150回/分で1分手回し:FM約30分・AM約40分・LED約25分・サイレン約5分(ラジオは最大音量の1/2の音量)、アルカリ乾電池:FM約120分・AM約160分・LED約65時間・サイレン約35時間LED高輝度白色LED Φ5mm×3受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズOSRAM Opto Semiconductors
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)ネットワークレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
38,980税込42,878
1本
10日以内出荷
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x異径消防ネジ男 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x異径消防ネジ男岩崎製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷
消防メスオス(外ネジ)から異径サイズの消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
とめーる君 洗濯機振動制御ユニット produce・Dとめーる君 洗濯機振動制御ユニットproduce・D
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)700×700×47質量(kg)23
難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)難燃ベルマウス古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
49,980税込54,978
1台
28日以内出荷
材質本体素材:スチール /グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
49,980税込54,978
1台
28日以内出荷
材質本体素材:スチール /ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
49,980税込54,978
1台
28日以内出荷
材質本体素材:スチール /グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング冷蔵・冷凍用LEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
6J中軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W470D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6J中軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W470D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
57,980税込63,778
1台
28日以内出荷
スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×470×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
49,980税込54,978
1台
28日以内出荷
材質本体素材:スチール /ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング冷蔵・冷凍用LEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
オイルフィルター ATHENA(アテナ)オイルフィルターATHENA(アテナ)
2,798税込3,078
1個
62日以内出荷
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
49,980税込54,978
1台
28日以内出荷
材質本体素材:スチール /ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
45,980税込50,578
1台
28日以内出荷
材質本体素材:スチール /ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1500W450D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
45,980税込50,578
1台
28日以内出荷
スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,398税込10,338
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)フタ付ベルマウス古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。