カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fm200g」の検索結果

スタイリッシュ電卓(ジャスト型)
カシオ計算機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)幅(mm)109高さ(mm)20.4タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)182桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4キープラスチックキー、フラットキー
エラストマ取手 FM200シリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質エラストマ許容荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥4,272税込¥4,6991個当日出荷同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応