カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「fm244u14」の検索結果

洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25ホース長さ(mm)1250
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
洗髪シャワースタンドセット Z824
KVK(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
シングル洗髪シャワー
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2