カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「fm8025」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
213,980税込235,378
1個
7日以内出荷
。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、トルク負荷がかかる用途でのボールベアリングが付いています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170960●コード番号:203-0554アズワン品番65-7999-21
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170885●コード番号:203-0556アズワン品番65-8019-64
コンプ ボルト SK11コンプ ボルトSK11
51税込56
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質六角対辺(mm)13ねじサイズM8×1.25×25mm足長