カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 鈑金・塗装(5)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fmc-o」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

    電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

    富士電機(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
    種類電磁接触器
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
  • 超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)

    超極細コンパウンドFMC830-P

    UNiCON(ユニコン)(75件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200g)
    当日出荷
    ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
    用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8000-LS

    UNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(1kg)
    当日出荷
    微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
    用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • KIT L ENG GUARD 08P83MFMC00 ホンダ

    KIT L ENG GUARD 08P83MFMC00

    ホンダ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁接触器 FCシリーズ UL認定形 富士電機

    電磁接触器 FCシリーズ UL認定形

    富士電機
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器
  • FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8040-LS

    UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(750mL)
    当日出荷
    均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
    用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
  • 押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ 富士電機

    押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)147.5幅(mm)93厚さ(mm)81.5仕様2ヒートエレメント付シリーズFCシリーズフレーム0形材質(ケース)プラスチックリセット方式手動定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6操作方式交流操作形
  • メタルエフモール コンビネーション マサル工業

    メタルエフモール コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(18件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • FMC845-L UNiCON(ユニコン)

    FMC845-L

    UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。
    用途細かい線キズのみがき補修に最適です。タイプ液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • FMCマイスター1 UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスター1

    UNiCON(ユニコン)
    4,998税込5,498
    1本(1kg)
    当日出荷
    P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。
    危険物の類別非危険物
  • ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENT

    ZedBoard Zynq-7000 Development Board

    DIGILENT
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
    アズワン品番67-0355-34