カテゴリ
- 清掃用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「fmf1j」の検索結果

マイクロファイバーモップ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーモップ取替用クロス
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷用途床掃除に。トラスコ品番382-7062材質ポリエステル質量(g)84寸法(縦×横)(mm)340×220繰り返し・詰め替え対応
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS
メイキコウ¥3,050~税込¥3,355~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール