カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「fmh15」の検索結果

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入
SAMTEC¥34,980税込¥38,4781セット(8個)7日以内出荷Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-150●コード番号:226-3272アズワン品番65-7610-47
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Nickel-plated。Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMH●コード番号:100-7399アズワン品番65-7482-34
強磁力撹拌子オーバル型 F-4099シリーズ
フロン工業¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
強磁力撹拌子テーパー型 F-4094シリーズ
フロン工業¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷容器の底との接触面が少ないので高回転使用向きです。高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
強磁力撹拌子オクタゴン型 F-4097シリーズ
フロン工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から7日以内出荷八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
強磁力撹拌子楕円型 F-4096シリーズ
フロン工業¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から12日以内出荷中央に幅広の回転軸リングの付いた卵型です。高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。




![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)