「fml13exーn」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
    質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ

    コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ

    エコリカ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    ¥9,490~税込¥10,439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)

    東京メタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    光色電球色
  • コンパクト形蛍光灯 42形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 42形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別42形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)42口金GX24q-4本体質量(g)約81全光束(Lm)3200定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
照明カテゴリ