「fml18ex led化」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクト形 FML18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML18W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約81×23×全長129質量(g)約105周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色
  • LEDコンパクト形 FML18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約81×23×全長129質量(g)約105周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ

    コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ

    エコリカ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状コンパクト形管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ