カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fms2055」の検索結果

デジタルファインサーモ DG2N
八光電機(11件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
サブマリンヒーター
八光電機¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。径(Φmm)【フレキシブルチューブ】18.8使用液水発熱密度(W/cm2)5
熱電対(PTFE・モールド型)
アズワン(2件のレビュー)¥9,190~税込¥10,109~1個当日出荷絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
投込みヒーター
八光電機(14件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液水発熱密度(W/cm2)10プラグの有無有
サブマリンヒータースリム
八光電機¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。最小曲げ半径(mm)【フレキシブルチューブ】35最高使用温度(℃)100電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
ステンレス潜水ヒーター三相200V
日本ヒーター¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
K熱電対
HIOKI(日置電機)¥25,980税込¥28,5781セット(5本)当日出荷仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
ドリル HS S柄 15SGD
イワタツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)15表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数15小径長(Φmm)0.5
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
7210 防寒ブルゾン
バートル(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1着3日以内出荷軽量・防風・保温設計。裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用。裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用。フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン。首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用。SS・Sサイズはレディース対応シルエット種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)2000生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電中綿(g/m2)(身頃)120