「fmv-ac」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU BUFFALO(バッファロー)

    BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠
    適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
  • ACアダプタ DC19V 3.43A ワンダーピュア

    ACアダプタ DC19V 3.43A

    ワンダーピュア
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)19極性センタープラスプラグ形状Φ2.1センタープラス出力電流(A)3.43出力電力(W)65付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)19±5%定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)

    ノートPC用ACアダプター 75W 19V

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
    付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
  • 充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) ケーブル一体型 2m 最大65W パソコン エレコム

    充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) ケーブル一体型 2m 最大65W パソコン

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
    用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • 充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2m PD 最大65W パソコン スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2m PD 最大65W パソコン スマホ タブレット iPhone

    エレコム(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
    ブラック定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Lite 5115/H 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Lite 5115/H 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV Lite 5115/H取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)15.6ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU3 / F3 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU3 / F3 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種富士通:FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU3/F3取付シリコン吸着硬度3~4H透過率(%)92~95%対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約20%反射防止対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU4/J3(FMV Zero) 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU4/J3(FMV Zero) 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU4/J3(FMV Zero)取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット
  • PD対応充電コネクタ 富士通 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ 富士通

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Lite 3315/H 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Lite 3315/H 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV Lite 3315/H取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)15.6ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
  • LB55 背付きベンチ 1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ 1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークグリーン 張り分けあり/パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
  • LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークオレンジ ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークオレンジ ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークグリーン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークグリーン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークブルー 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークブルー 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H ブラウン ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H ブラウン ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
  • LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークローズ ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークローズ ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
  • LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークブルー ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークブルー ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
  • フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H ブラウン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H ブラウン 張り分けあり/パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H ブラウン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H ブラウン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークローズ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークローズ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークオレンジ 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークオレンジ 張り分けあり/パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
  • フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークローズ 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークローズ 張り分けあり/パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
  • フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークブルー 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    フィロル 張り分けあり 3人用両側肘付き パネル肘 1800W600D750H スモークブルー 張り分けあり/パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
  • LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークグリーン ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 3人用イス(両側肘付)布張 1800W600D730H スモークグリーン ナチュラル色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークオレンジ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H スモークオレンジ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H ブラウン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H ブラウン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×710グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H スモークグリーン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H スモークグリーン 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×710グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H スモークローズ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H スモークローズ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    85,980税込94,578
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×710グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H スモークオレンジ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ 1500W 1500W600D710H スモークオレンジ 布張り 多機能張地(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×710グリーン購入法適合