カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn-300」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    ¥323~税込¥355~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITED

    エアーダスターガンフレキシブルノズル

    UNITED(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
    材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8
  • 結束バンド カラー(アソート) ELPA

    結束バンド カラー(アソート)

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥247税込¥272
    1パック(20本)
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • フラットニットファスナー YKK

    フラットニットファスナー

    YKK(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(7件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
    用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(25本)
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアノズル(乾湿両用) 300mm YAMAZEN(山善)

    フロアノズル(乾湿両用) 300mm

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌日出荷
    フロアノズル(乾湿両用) 300mmです。
  • SPJ-300FN用ハンドル SPJR

    SPJ-300FN用ハンドル

    SPJR
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    SPJ-300FN用修理部品 ハンドル
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用スイッチ サンピース

    SPJ-300FN用スイッチ

    サンピース
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • SPJ-300FN用羽根 SPJR

    SPJ-300FN用羽根

    SPJR
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 羽根
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用スイッチ SPJR

    SPJ-300FN用スイッチ

    SPJR
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 スイッチ
    対応機種SPJ-300FN
  • 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業

    冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

    冨士電球工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    6日以内出荷
    ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 。しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
    電圧(V)AC230口金E39安定器必要
  • AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

    ナベル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
  • SPJ-300FN用ハンドル サンピース

    SPJ-300FN用ハンドル

    サンピース
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • スバル STI ルーフスポイラー スバルアクセサリー

    スバル STI ルーフスポイラー

    スバルアクセサリー
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:クロステック/インプレッサ。クリスタルブラック・シリカ塗装。標準装備のルーフスポイラーと交換取付(※ルーフスポイラーと共着不可)
    適合車種CROSTREK/IMPREZA
  • スバル純正 カーゴマット スバルアクセサリー

    スバル純正 カーゴマット

    スバルアクセサリー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:クロステック/インプレッサ(ST-G,ST-H)。カーゴフロアの汚れを防ぐマット。※カーゴトレーマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可
    適合車種CROSTREK/IMPREZA (ST-G,ST-H)
  • 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ マリンテック

    冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

    マリンテック
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    6日以内出荷
    ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
    出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
  • SPJ-300FN用保護金網 SPJR

    SPJ-300FN用保護金網

    SPJR
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    SPJ-300FN用修理部品 保護金網
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用羽根(赤色) サンピース

    SPJ-300FN用羽根(赤色)

    サンピース
    ¥3,080税込¥3,388
    1枚
    翌日出荷
    適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用電源コード サンピース

    SPJ-300FN用電源コード

    サンピース
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • SPJ-300FN用保護金網 サンピース

    SPJ-300FN用保護金網

    サンピース
    ¥1,680税込¥1,848
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
  • フットステー LAMP(スガツネ工業)

    フットステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
    用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー
  • SPJ-300FN用ハンドル用ボルトナット サンピース

    SPJ-300FN用ハンドル用ボルトナット

    サンピース
    ¥140税込¥154
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • SPJ-300FN用電源コード SPJR

    SPJ-300FN用電源コード

    SPJR
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 電源コード
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用防振ゴム サンピース

    SPJ-300FN用防振ゴム

    サンピース
    ¥210税込¥231
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • SPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキン サンピース

    SPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキン

    サンピース
    ¥140税込¥154
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • Y0FN98020 FC-MT300 チェーリング 44T SHIMANO(シマノ)

    Y0FN98020 FC-MT300 チェーリング 44T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 運搬車オプションストッパー TRUSCO

    運搬車オプションストッパー

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
  • チップ DCGT-JS タンガロイ

    チップ DCGT-JS

    タンガロイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 業務用乾湿両用掃除機 YAMAZEN(山善)

    業務用乾湿両用掃除機

    YAMAZEN(山善)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
    用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69吸引風量(L/s)65