カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「fn100-j6」の検索結果

正負圧両用エアフィルタ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。質量(kg)34材質(本体)樹脂取付方式ブラケットなし使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム周囲温度および使用流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)5材質(エレメント)PVF設定圧力単位MPa
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100J
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵