カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(141)
- イスカル(6)
- SCHAFFNER(4)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カーメックス(1)
- CKD(1)
- タイムケミカル(1)
- ネグロス電工(1)
- 東洋バルヴ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オンダ製作所(1)
- ケニス(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
「fn350」の検索結果

SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228釘装てん数(本)100バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
35ミリ充電式面木釘打
マキタ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.9 mA Single Stage 6.1W
SCHAFFNER¥229,800税込¥252,7801箱(10個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7W
SCHAFFNER¥229,800税込¥252,7801箱(10個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.7W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-5D-IQ
イスカル¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷から6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD
イスカル¥78,980税込¥86,8781本6日以内出荷から29日以内出荷カムIQドリル用交換式ドリルヘッドです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQ
イスカル¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷から6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ
イスカル¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-350Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-350Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-350Z)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350
SMC¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-350
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-350Z
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-350
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-350
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350N
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-350
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-350
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-350
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-350
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-350N
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350N
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350B
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350H
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350K
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350J
SMC¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-350JZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-350Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40