カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • タッカー/ネイラ/鉄筋結束機(2)
絞り込み
ステープル長さ(mm)
  • 6~13(2)
  • 7~10(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
ステープル幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
装填本数
  • 150本
  • 100本(9)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 30分未満(2)
1時間未満・30分未満
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn350d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式タッカ 本体 マキタ充電式タッカ 本体マキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
欠品中
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)6~13ステープル幅(mm)12(CT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
関連キーワード
tn35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tn35