カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn9222-3-06」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FN9222-3-06 SCHAFFNER

    FN9222-3-06

    SCHAFFNER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06

    SCHAFFNER
    94,980税込104,478
    1箱(120個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    99,980税込109,978
    1箱(120個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応