カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fnk-16」の検索結果

曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。仕様ワンタッチ型
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用
未来工業¥769~税込¥846~1セット(10個)翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK適合管PF管16(MFは除く)電線管の呼び16、22(25)兼用適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
音声タイプ ETC車載器
FURUNO(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZPT16
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50