カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「fnm0016」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
パンチプレスセット ナベヤパンチプレスセットナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷
取付クランプセット ナベヤ取付クランプセットナベヤ
6,798税込7,478
1セット(2組)
3日以内出荷
MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質S45C熱処理焼入表面処理黒染め
Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤTスロットナット及びスタッドセットナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット(SUS) ナベヤフランジナット(SUS)ナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質SUS316