カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fns-2」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ニードルスケーラー ストレート FNS-2 3 不二空機

    部品 ニードルスケーラー ストレート FNS-2 3

    不二空機
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3 不二空機

    部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3

    不二空機
    ¥19~税込¥21~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ニードルスケーラ(FNS-2P)用2Φ用ニードルホルダー 不二空機

    ニードルスケーラ(FNS-2P)用2Φ用ニードルホルダー

    不二空機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    適合FNS-2P
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ (5本入り)

    フジ矢
    ¥399税込¥439
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換用バネセットです。
  • ニードルスケーラー ストレート 不二空機

    ニードルスケーラー ストレート

    不二空機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    ¥429税込¥472
    1式
    3日以内出荷
    ニッパ用バネ、1袋5本入りです。
    用途交換用バネとしてお使いください
  • ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機

    ニードルスケーラー ピストルタイプ

    不二空機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • 靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS アウトドア ユタカメイク

    靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS アウトドア

    ユタカメイク
    ¥699税込¥769
    1組(2足)
    当日出荷
    高クッション性を持つ肉厚底パイル使用なので、オフタイムも機能性で足元を快適にサポートします。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
    材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
  • Surface Laptop Go3/Go2/Go 12.4インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター フィルム ブルーライトカット 吸着タイプ 取り外し可能 エレコム

    Surface Laptop Go3/Go2/Go 12.4インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター フィルム ブルーライトカット 吸着タイプ 取り外し可能

    エレコム
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    Surface Laptop Go3/Go2/Goの画面をのぞき見から守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
    用途周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。フィルターを装着することでモニターとフィルターの間に厚みができ、パソコンが完全に閉じない可能性があります。あらかじめご了承ください。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。液晶保護フィルムを貼り付けた上から本製品を使用すると、本製品を取り外す際に液晶保護フィルムが一緒に剥がれる場合があります。必ず液晶保護フィルムを貼っていない状態でご使用ください。※ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。※キーボードカバー(PKB-MSLG)を装着した場合は、液晶を閉じる事ができません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フィルター×1材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー寸法(幅W×高さH)(mm)275.0×196.3対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。可視光線透過率(%)63紫外線遮断率(%)99.9ブルーライトカット率0.42フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター厚み)、1.3(ナノサクション部厚み)
  • マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm)

    扶桑精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5165材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
  • 小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電 ミドリ安全

    小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電

    ミドリ安全
    ¥18,980税込¥20,878
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 316 フルボア NPTねじ込みボールバルブ コンサス

    316 フルボア NPTねじ込みボールバルブ

    コンサス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ツーピースボディー、フルポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 屋外用LED照明 DNライティング

    屋外用LED照明

    DNライティング
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LED照明 DNライティング

    屋外用LED照明

    DNライティング
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LED照明 DNライティング

    屋外用LED照明

    DNライティング
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
    長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ニードルスケーラ用ニードル 不二空機

    ニードルスケーラ用ニードル

    不二空機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50本)
    当日出荷
    適合FNS-2、FNS-2P長さ(mm)180
  • iPhone 17 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー Simplism

    iPhone 17 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー

    Simplism
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃吸収 1枚収納カードポケット スタンド機能 薄型フリップノートケース
    用途・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
  • iPhone 17 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック Simplism

    iPhone 17 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック

    Simplism
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃吸収 1枚収納カードポケット スタンド機能 薄型フリップノートケース
    用途・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
  • iPhone 17 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド Simplism

    iPhone 17 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド

    Simplism
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃吸収 1枚収納カードポケット スタンド機能 薄型フリップノートケース
    用途・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護