カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ケガキ塗料/除去剤(2)
- 自転車部品(64)
- パソコン/周辺機器(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 清掃用品(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(7)
- トラック純正部品(7)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電動工具(5)
- 制御機器(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 手袋(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホーセイ(2)
- FOGLIA(81)
- エレコム(21)
- メディアカバーマーケット(12)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- BELL(8)
- 朝日ウッドテック(7)
- いすゞ自動車(7)
- イマオコーポレーション(6)
- PIAA(6)
- SUN UP(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ミルウォーキーツール(5)
- AOHI(アオハイ)(5)
- RG(レーシングギア)(4)
- Electro Harmonix(4)
- アネスト岩田(3)
- マザーツール(3)
- アンセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fog」の検索結果

食液用スプレーガン FOG1 重力式
アネスト岩田¥39,980~税込¥43,978~1丁ほか当日出荷製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に仕様手動供給方式重力式空気使用量(L/min)255接続ねじG1/4(空気/食液)吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.5噴出量(mL/min)310
EXTRA シールド バブル ANTI FOG
EXTRA SHIELD¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷歪まない、曇らない。クリアな視界と防曇効果を両立したバブルシールド。冬・雨天・信号待ちなど、ヘルメットが曇りやすいシーンでも、EXTRA SHIELD独自の歪みの少ない視界をそのままに、内側の特殊アンチフォグコーティングで”曇りにくさ”を両立した防曇バブルシールドです。バイクのシールドが曇る原因は、ライダーの吐息や湿気を含んだ空気が、外気で冷えたシールド内側に触れて結露を生むこと。EXTRA SHIELD BUBBLE ANTI FOGは、内側に特殊なアンチフォグコーティングを施すことで、この結露の発生を抑え、曇りやすい環境でもクリアな視界をキープする防曇効果を発揮します。EXTRA SHIELD独自の金型を採用し、バブル特有の視界の歪みや内部反射を抑えた広い視界、光学性能はそのまま。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。3点ボタンで汎用的なジェットヘルメットに取り付け可能です。クリア/ライトスモーク/スモークの3色展開。スタンダードなカラーで使いやすく、日常の街乗りから雨の日の通勤、ナイトランまで、見やすさと快適さをワンランク上へ引き上げます。特徴。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・EXTRAシールドの優れた光学性能はそのまま、高い技術力から出来る精巧、精密な金型により、バブルシールド特有の視界の歪みや内部反射を抑え、視界をクリアに保ちます。・さらにアンチフォグコーティングをシールド内側に施すことで防曇効果を発揮。曇りのないクリアな視界を保ちます。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・。シールドは全サイズ共用パーツです。適合3点ホック汎用色ライトスモーク
EXTRA シールド バブル ANTI FOG
EXTRA SHIELD¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷歪まない、曇らない。クリアな視界と防曇効果を両立したバブルシールド。冬・雨天・信号待ちなど、ヘルメットが曇りやすいシーンでも、EXTRA SHIELD独自の歪みの少ない視界をそのままに、内側の特殊アンチフォグコーティングで”曇りにくさ”を両立した防曇バブルシールドです。バイクのシールドが曇る原因は、ライダーの吐息や湿気を含んだ空気が、外気で冷えたシールド内側に触れて結露を生むこと。EXTRA SHIELD BUBBLE ANTI FOGは、内側に特殊なアンチフォグコーティングを施すことで、この結露の発生を抑え、曇りやすい環境でもクリアな視界をキープする防曇効果を発揮します。EXTRA SHIELD独自の金型を採用し、バブル特有の視界の歪みや内部反射を抑えた広い視界、光学性能はそのまま。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。3点ボタンで汎用的なジェットヘルメットに取り付け可能です。クリア/ライトスモーク/スモークの3色展開。スタンダードなカラーで使いやすく、日常の街乗りから雨の日の通勤、ナイトランまで、見やすさと快適さをワンランク上へ引き上げます。特徴。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・EXTRAシールドの優れた光学性能はそのまま、高い技術力から出来る精巧、精密な金型により、バブルシールド特有の視界の歪みや内部反射を抑え、視界をクリアに保ちます。・さらにアンチフォグコーティングをシールド内側に施すことで防曇効果を発揮。曇りのないクリアな視界を保ちます。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・。シールドは全サイズ共用パーツです。適合3点ホック汎用
FOGクリーン
阿部商会¥11,980~税込¥13,178~1本(2L)ほか7日以内出荷微生物と酵素のちからで油汚れを素早く分解。 液性も中性~弱アルカリで作業者とに優しい洗剤です。用途予洗いシンク、調理台、床清掃に成分水、界面活性剤(非イオン系界面活性剤)、酵素、微生物液性弱アルカリ性~中性
プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。用途【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属消費電力(W)12(片側)発光色イエローキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本色温度(K)イエロー2900明るさ(Lm)1700(メーカー測定)作動温度(℃)ー40から100動作電圧(V)9から20
MLL1 LP530 FOG 12V8W
PIAA(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
(58671)メッキバンパー LED FOG H
いすゞ自動車¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷フロント部をより印象的に美しく見せます。用途メッキ調のバンパーです。LEDフォグランプ対応適合車ハイキャブ
(58671)Mエアダムバンパ;FOG
いすゞ自動車¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷車両と一体感のある精悍なデザインによって、より存在感をアピールします。用途メッキ調のエアダムバンパーです。フォグランプ対応仕様フォグランプ対応適合車標準キャブ
LED FOG LAMP ブラック NS-2423B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-2423B。販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ70。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:8。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):90(取付クランプを含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
(58671)M ADバンパー LED FOG W
いすゞ自動車¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷車両と一体感のある精悍なデザインによって、より存在感をアピールします。用途メッキ調のエアダムバンパーです。フォグランプ対応適合車ワイドキャブ
(58671)M ADバンパー LED FOG H
いすゞ自動車¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷車両と一体感のある精悍なデザインによって、より存在感をアピールします。用途メッキ調のエアダムバンパーです。フォグランプ対応適合車ハイキャブ
(58671)エアダムバンパーホワイトFOG,N
いすゞ自動車¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷バンパーを大型化。安定感を増した精悍なイメージで、存在感をアピールします。用途車体の前方下部に取り付けて、気流が車体の下に潜り込まないようにし、揚力の発生を抑制するパーツです。仕様フォグランプ対応質量(kg)10色ホワイト適合車標準キャブ
SA-003 LOCKIN ANTI-FOG バブル
SUN UP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途クリア
LOCKIN ANTI-FOG UP/DOWN バブル
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途スモーク
LOCKIN ANTI-FOG UP/DOWN バブル
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途ライトスモーク
SA-003 LOCKIN ANTI-FOG バブル
SUN UP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途ライトスモーク
LOCKIN ANTI-FOG UP/DOWN バブル
SUN UP¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途クリア
SA-003 LOCKIN ANTI-FOG バブル
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途スモーク
MLL3 LP270 FOG 12V7.5W
PIAA¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.5適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
MLL5 1100P FOG 12V8W
PIAA¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性15Gクリア
フォグアウト
ホーセイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。色透明容量420c.c分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
フォグ
ホーセイ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
エフ-1用 ゲージ
TBC(タブチ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
食液用ハンドスプレーガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
BKFクリアバッグ(100枚)
HEADS(ヘッズ)¥699税込¥7691パック(100枚)当日出荷お菓子をそのまま詰められて、熱止めができる便利なバッグです。仕様片面デザイン/乾燥剤対応/食品対応材質PP[透明]厚さ(mm)0.04色クリア
食液用自動スプレーガン
アネスト岩田¥49,980税込¥54,9781丁翌日出荷から翌々日出荷パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
ニューマフロス 縁駒
CONDOR(山崎産業)¥239税込¥2631枚当日出荷ニューマフロス本駒専用の縁駒です。置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。材質PE厚さ(mm)25色グレー
エバックブラシハードマット 縁駒O
CONDOR(山崎産業)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。材質EVA樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×18
土壌水分カルシメーター
メータージャパン¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。 簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。 アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。 土壌中のカルシウム濃度を計測します。 土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。 ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。質量(g)350電源単三アルカリ電池3本温度(℃)5~50測定範囲(%)0~100精度(%)0.05測定時間(秒)30測定単位%CaCO3記憶データ数50サンプル量0.5~5g分解能(%)0.1
フォグ 白 420ML
テイント¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。トラスコ品番486-7646インク色白
ニューマフロス グリーン
CONDOR(山崎産業)¥239税込¥2631枚3日以内出荷耐久性・耐荷重性に優れたタフな水切りマット。屋内外を問わず、広域の敷き込みに最適です。本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸び縮みを吸収でき、変形を防ぎます。置き敷きの場合、縁駒をつけることでより安全に使用できます。用途水切り用スノコ厚さ(mm)25色グリーン
エバックライナ - ハードマット(縁駒O)
CONDOR(山崎産業)¥499税込¥5491枚3日以内出荷耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。現場施工も簡単ジョイント式です。材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)長さ(mm)150幅(mm)75厚さ(mm)18質量(g)48防炎性能試験番号EO.900132
(スノコ)素足スノコ 縁駒
CONDOR(山崎産業)¥289税込¥3181枚3日以内出荷ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。 ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。 耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。用途素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。材質EVA厚さ(mm)14寸法(mm)75×150
曇り止め WTFOG(ワットフォグ)
Meilleur¥44,980税込¥49,4781箱(30枚)3日以内出荷繰り返し使えるクロス状の曇り止めです。プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇りを防ぎます。長持ちするコーティング効果(最長12 時間効果が持続)が特長です。6ヵ月もしくは600回使えます。トラスコ品番366-6343材質リントフリーのマイクロファイバー素材型番WTFOG-30サイズ(mm)155×90