カテゴリ

  • バイク部品(242)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 日用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「foma」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleepエステー
479税込527
1個(400mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
お部屋の消臭力PremiumAromaForSleep エステーお部屋の消臭力PremiumAromaForSleepエステー
498税込548
1個(400mL)
当日出荷
●心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。※DreamScentzとは睡眠に関する研究から生まれたGivaudan社の技術です。
香りヒーリングカモミール危険物の類別非危険物
3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM 3M3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM3M
26,980税込29,678
1個
当日出荷
3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
Foxit PDF Editor【パッケージ版】 エムディーエスFoxit PDF Editor【パッケージ版】エムディーエス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
ザバス for Woman ウェイトダウン 明治ザバス for Woman ウェイトダウン明治
1,648税込1,780
1個(252g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
GK-847 THERMAL INNER GLOVE コミネGK-847 THERMAL INNER GLOVEコミネ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
薄手でも温かい保温性に優れるインナーグローブ。グローブを着用したままでもタッチパネルを操作できるSMART Tip を人差し指と親指に採用。 ・Thermal inner gloves ・Comfortable fit
Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 エムディーエスFoxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】エムディーエス
22,980税込25,278
1個
欠品中
永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stickエステー
599税込659
1個(50mL)
翌々日出荷
心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。メーカー液体タイプと比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。お部屋の消臭力 Premium Aroma 400 mLスティックの本数で香りの強さの調節ができます。フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。香りは約1~2ヵ月持続します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
MAGNETIC MOUNTING TRAY FOR 3560-CX & 2960-CX COMPACT SWITCH Cisco(シスコ)MAGNETIC MOUNTING TRAY FOR 3560-CX & 2960-CX COMPACT SWITCHCisco(シスコ)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ザバス for Woman 明治ザバス for Woman明治
2,198税込2,374
1個(294g)
5日以内出荷
理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
香味ミルクショコラ風味原材料乳清たんぱく(アメリカ製造、ニュージーランド製造)、ココアパウダー、難消化性デキストリン、植物油脂、食塩/炭酸Ca、乳化剤、炭酸Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、ピロリン酸第二鉄、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)栄養成分エネルギー 73kcal/たんぱく質 12.5g/脂質 1.4g/炭水化物 3.6g/糖質 0.9~2.4g/食物繊維 1.2~2.7g/食塩相当量 0.21~0.50g/カルシウム 280mg/鉄 0.80~5.10mg/マグネシウム 50mg/ナイアシン 2.6~10.0mg/パントテン酸 0.34~1.16mg/ビタミンA 110~340μg/ビタミンB1 0.50mg/ビタミンB2 0.57mg/ビタミンB6 0.42mg/ビタミンB12 0.45~3.11μg/ビタミンC 32mg/ビタミンD 9.1μg/ビタミンE 1.02mg
3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM 3M3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM3M
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stickエステー
799税込879
1個(50mL)
翌日出荷
香りヒーリングカモミール危険物の類別非危険物
ALTimate Force WOMENS AF108 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ アルトコーポレーションALTimate Force WOMENS AF108 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツアルトコーポレーション
3,890税込4,279
1本
翌々日出荷
AF-100シリーズのレディースシルエットパンツ。 アクティブニー構造(膝・内股) ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。 タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)
混率(%)ポリエステル65、綿35仕様アクティブニー構造その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックワークパンツタイプ女性股下(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止、ソフト加工
ALTimate Force WOMENS AF109 制電ソフトライトツイル ワンタックカーゴパンツ アルトコーポレーションALTimate Force WOMENS AF109 制電ソフトライトツイル ワンタックカーゴパンツアルトコーポレーション
4,390税込4,829
1本
翌々日出荷
AF-100シリーズのレディースシルエットパンツ。 アクティブニー構造(膝・内股) ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。 タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)
混率(%)ポリエステル65、綿35仕様アクティブニー構造その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツタイプ女性股下(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止、ソフト加工裾上げ
USBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2m エレコムUSBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2mエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m)0.2付属品取扱説明書対応機種【携帯電話】FOMA、ソフトバンク(3G) ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。機能【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○コネクタ【携帯電話側】IMT-2000 タイプA(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)充電方式【充電機能】USBポートからの充電転送速度(Mbps)480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なりますケーブル径(Φmm)3.8
ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
サイクリングソックス Comfort Marte MB Wearサイクリングソックス Comfort MarteMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。MB WearUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます-Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します-内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。 ※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
構成92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン 2% シリコン
Air Jacket for iPhone 17ProMax Smoke matte パワーサポートAir Jacket for iPhone 17ProMax Smoke matteパワーサポート
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
新素材”トライタン”を採用し、一般的なケース
AFP Crystal film for iPhone 17ProMax パワーサポートAFP Crystal film for iPhone 17ProMaxパワーサポート
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
クリスタルフィルムなら、ムービーや写真を色鮮やかに再現します
Air Jacket for iPhone 17ProMax Clear パワーサポートAir Jacket for iPhone 17ProMax Clearパワーサポート
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
新素材”トライタン”を採用し、一般的なケース
SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
Vuzix Zoom for Smart Glasses VUZIXVuzix Zoom for Smart GlassesVUZIX
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Vuzix Zoom for Smart Glassesは、Vuzixスマートグラス用に特別に開発されたこのアプリケーションです。VUZIXスマートグラスで最適化されたユーザーインタフェースのZOOMが利用できるようになります。
Air Jacket for iPhone 17ProMax Clear matte パワーサポートAir Jacket for iPhone 17ProMax Clear matteパワーサポート
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
新素材”トライタン”を採用し、一般的なケース
Antiglare film for iPhone 17ProMax パワーサポートAntiglare film for iPhone 17ProMaxパワーサポート
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
指紋や汚れもつきにくい。蛍光灯など明るい光の反射を防ぎ、画面が見やすい
MOTH EYE 超々高透明高強度プロテクトガラス for iPhone 17ProMax パワーサポートMOTH EYE 超々高透明高強度プロテクトガラス for iPhone 17ProMaxパワーサポート
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
超々高透明高強度 プロテクトガラスは特殊技術で黒がはっきり見える。
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラマザーツール
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書質量(g)約510消費電力(W)最大 約13電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.2寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約20対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書質量(g)約2500消費電力(W)最大 約22電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.3寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約100対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ マザーツール6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラマザーツール
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応有効画素6メガピクセルH.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
GEARELF 5 80W90 elf MOTOGEARELF 5 80W90elf MOTO
2,898税込3,188
1本(1L)
3日以内出荷
GEARELF 5 80W-90機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用の極圧性に優れたギヤオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・Applications API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。 別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。※適合につきましては、車両・機器のオーナーズマニュアルをご参照ください・Performances国際規格:API GL-5 MIL-L 2105 D・Customer Benefits【全天候での快適なドライブへ】優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。【過酷な状況下でも】極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。【ギヤボックスや車軸の長寿命化に】優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途ブランド:elf (エルフ)容量:1LSAE:80W-90国際規格:API GL-5用途:機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用容量(L)1粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL20ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:362材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262
USB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用 エレコムUSB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用エレコム(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
ブラックコネクタ形状USB2.0 microB(メス)-IMT-2000(オス)対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)プラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
JK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKET コミネJK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKETコミネ
38,980税込42,878
1着
6日以内出荷
アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT コミネJK-611 WP PROTECT LONG WINTER COATコミネ
25,980税込28,578
1着
6日以内出荷
スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネPK-929 PROTEC FULL YEAR PANTSコミネ
23,980税込26,378
1着
6日以内出荷
ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
JK-614 PROTEC WINTER PARKA コミネJK-614 PROTEC WINTER PARKAコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
PK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTS コミネPK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTSコミネ
29,980税込32,978
1着
6日以内出荷
アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
アミノバイタル アミノプロテイン for woman ストロベリー味 30本入パウチ 味の素アミノバイタル アミノプロテイン for woman ストロベリー味 30本入パウチ味の素
4,298税込4,642
1箱
7日以内出荷
シェイカーの要らない直飲みタイプのプロテインです。「アミノバイタル」アミノプロテイン for womanはカラダでは作ることのできない独自組成の必須アミノ酸2700mgとソイプロテイン、一般的なコラーゲンより吸収の早い「超低分子コラーゲン」を配合し、カラダに不足しがちな鉄分・カルシウム、運動時に失われやすいビタミンB6、B12、Cも手軽に摂取できる、運動による健康的なカラダづくりをスマートにサポートするシェイカー不要のプロテインです。持ち運びしやすいスティックタイプなので、いつでもどこでも水などと一緒にお飲み頂けます。1回分約15kcalと市販のプロテインの約1/5のカロリーですので、引き締まったカラダや健康的でキレイなカラダを目指して継続的にトレーニングをする方におすすめです。
原材料粉末状大豆たん白(国内製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、クエン酸(Na)、乳酸Ca、ショ糖脂肪酸エステル、メチオニン、ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、トリプトファン、レシチン、ピロリン酸鉄、着色料(アカキャベツ色素)、V.C、ナイアシン、香料、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、V.D、V.B12栄養成分【1本(3.8g)あたり】エネルギー:15kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0.1g、炭水化物:0.5g、食塩相当量:0.06g、鉄:3mg、カルシウム:20mg、ビタミンB6:0.9mg、ビタミンB12:1μg、ビタミンC:4.6mg、遊離アミノ酸:2.7g、超低分子コラーゲン:150mg、リン:4.07mg、カリウム:1.00mg
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
VBMan Components for RS-232C/CF システム・ラボVBMan Components for RS-232C/CFシステム・ラボ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリアル通信をサポートする.NET Compact Framework専用コンポーネント。実機のみならず、Windows CE .NETおよびPocketPCエミュレーターで動作し、スマートデバイス用アプリケーション開発では時間が取られることが多いシリアル通信部分の開発コストを削減することができる。Win32 .NET Framework版との下位互換性を装備。また、オーバーロードにより.NETの各データ型の送受信をサポートするメソッド、各種ライン状況取得可能なカスタム・メソッド、16bit/32bit CRC計算などユーティリティメソッドを採用。さらに、受信データのバイト数を指定して受信イベントを発生させることが可能なほか、通信状況をスレッドで管理し、イベントとしてアプリケーションに通知することもできる。また、プロパティによる管理スレッドの優先順位や送受信タイム・アウトの指定、通信パラメータのプロパティダイアログによる簡単設定、1bps単位の任意通信速度の設定にも対応。通信エラー通知方法はイベントまたは例外を選択できる。VS.NET2003フォームデザイナ用にデザイン時コンポーネントを添付し、それにより実行専用コンポーネントのメモリフットプリントが極小化される。
対応OSWindwos CE.NET 4.x/PocketPC 2002/2003