カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「forex e7001」の検索結果

低発泡塩ビ板 フォーレックス
アクリサンデー(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板材質塩ビ(PVC)
FOREX(低発泡塩ビ)
アクリサンデー¥759~税込¥835~1枚当日出荷から5日以内出荷大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。材質低発泡塩ビ厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
FOREX
アクリサンデー¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品製、難燃性などの特徴を持ち、インテリア、イベントブース、エクステリア、ビルボード、ディスプレイなど様々な用途にお使い頂けます。材質低発泡塩ビ板厚(mm)3寸法(幅W×長さL)(mm)450×900
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
サンデーシート 不透明
アクリサンデー(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1枚当日出荷から5日以内出荷裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
PPクラフトシート 発泡タイプ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
塩ビ押出プレート
タキロン¥3,898~税込¥4,288~1枚翌々日出荷酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。用途店舗装飾・サインに。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白使用温度範囲(℃)-20~60
PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒