カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fortigate 60f」の検索結果

UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)
YAMAHA(ヤマハ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)仕様保守:1年間、LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)・WAN: 1ポート、コンソールポート:1ポート(USB Type-C)、SFPポート:-、ルーティング:IPv4・IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite・IPIP)・v6コネクト(DS-Lite・IPIP)・クロスパス(可変IP・固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています、VPNスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:970Mbps、FWスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:2.0Gbps、NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループット・エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります:600Mbps、新規コネクション数/秒 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:10500、同時コネクション数 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:500000、状態表示ランプ:前面:3(POWER・ INTERNET・ STATUS)、動作環境条件:周囲温度0~40℃・周囲湿度15~80%(結露しないこと)、最大消費電力(皮相電力)・最大消費電流・発熱量:最大18.0W・0.44A・64.6kJ/h、筺体:プラスチック筐体・ファンレス、電波障害規格・環境負荷物質管理:VCCIクラスA・RoHS対応、仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
AT-GS910/8
アライドテレシス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
ブロードバンドVoIPルーター NVR500
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
AT-AR4050S
アライドテレシス¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。質量(kg)1.7適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5インターフェースWAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
インデックスバスケットワイドⅡ
和泉化成(23件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。材質ポリプロピレン質量(g)約185外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
シンプルL2スイッチ SWX2110
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)
YAMAHA(ヤマハ)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h●筺体:金属筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
LTEアクセスVoIPルーター
YAMAHA(ヤマハ)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載しIPsecにも対応したオールインワンVoIPルーターのフラッグシップモデル。本体のONUポートに小型ONUを装着することで、別途据置型ONUやVoIPアダプター等を接続することなく、1台で光回線へ接続できます。これにより、省スペース化と省電力化を実現します。多彩なVoIP機能内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載RTXシリーズ各機能を搭載使いやすさを追求した新Web GUIを搭載YNOエージェント機能対応付属品電源アダプター(P12V2.0A-HT)、 縦置きスタンド、 外部アンテナ×2、 アンテナ端子保護キャップ×2、 ONUポートダストカバー、 冊子(取扱説明書(保証書含む))、 CD-ROM(1枚[PDF]質量(g)700(付属品含まず)電源AC100V(50/60Hz)、 電源アダプター、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41×161.9(突起部含む・アンテナ部分を除く)機能ファイアウォール機能、バックアップ機能、統計管理機能、ロギング機能、拡張機能、電話機能その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 UPnP対応、 ネットボランチDNSサービス対応 (※17)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 SNTPサーバー最大消費電力(W)16.4(30VA)動作環境周囲温度0~45℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング発熱量(KJ/h)59.1無線【内蔵無線WAN(LTE/3G)】通信方式:3G(W-CDMA)/LTE、アンテナ数:2、通信速度:LTE 下り最大150Mbit/s、 上り最大50Mbit/s、3G 下り最大14Mbit/s、 上り最大5Mbit/s、対応周波数帯:LTE Band1、 3、 19、 21、3G Band1、 6、 19、対応キャリア:NTTドコモ最大消費電流(A)0.30
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年
BUFFALO(バッファロー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 1年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様1年
室内用ホスクリーン昇降式 UTM型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式
法人向け 有線VPNルーター
BUFFALO(バッファロー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書質量(g)846.8電源(V)AC100~120(50/60Hz)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリングUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)