カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fp-10sn-02」の検索結果

ICテストクリップ
サンハヤト¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応