カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-7」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPU ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷
    セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
    規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
  • PLC FP7 エンドユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 エンドユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    欠品中
  • PLC FP7 入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    点数入力32点、出力32点接続方式MILコネクタ仕様入力:24VDC32点/1コモン出力:負荷電流0.3A0.1A混載3.2A/1コモン32点/コモン
  • PLC FP7 位置決めユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 位置決めユニット

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間
  • PLC FP7RTD入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7RTD入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    欠品中
    質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
  • PLC FP7 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 増設ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7パルス出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7パルス出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    仕様●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット本体質量(g)約110使用周囲温度(℃)0~+55℃、保存時:-40~+70℃耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約50mA(カセット未装着時)耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • PLC FP7高速カウンタユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7高速カウンタユニット

    Panasonic(パナソニック)
    80,980税込89,078
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能 Webサーバ機能 通信環境 メール送信機能(SSL対応) FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL 、CE入力定数:選択式
  • FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    通信カセット
    規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
  • PLC FP7 増設スレーブユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 増設スレーブユニット

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様1スレーブに最大16台までユニットを接続可能規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • PLC FP7モーションコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7モーションコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7 増設マスタユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 増設マスタユニット

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様スレーブを最大3台まで増設可能規格UL/C-UL、CE
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
  • PLC FP7マルチ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7マルチ入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様入力合計16点・DC入力最大16点・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)・割り込み入力最大8点出力合計16点・トランジスタ出力最大16点・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ) ・比較出力最大8点規格UL/C-UL、CE接続方式MILコネクタ点数入力16点、出力16点
  • PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです消費電流80mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
  • サイレンサー メイン (FP07) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (FP07)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ディスク アジャスティング (FP07) MAZDA(マツダ)

    ディスク アジャスティング (FP07)

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • PLC FP7 PHLS スレーブユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 PHLS スレーブユニット

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7 PHLS スレーブユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 PHLS スレーブユニット

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE形状ネジ式端子台
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 7C用 F型プラグ マスプロ電工

    7C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様7Cケーブル用タイプ7C用
  • ニュー貫通スリーブ 因幡電工

    ニュー貫通スリーブ

    因幡電工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
    用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
  • 超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    超耐熱スペーサー 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    高温で御使用になる場合に御利用下さい。
    材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットポスト 篠原電機

    フラットポスト

    篠原電機
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
    用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンフレキ 未来工業

    マシンフレキ

    未来工業(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用

    日本アンテナ
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    タイプ4C5C兼用質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
  • エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋内排水配管用

    EVUC(エバック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
    材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
  • PLC FP7端子台 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7端子台

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台(5個)
    33日以内出荷
  • NEW貫通スリーブセット 因幡電工

    NEW貫通スリーブセット

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2トラスコ品番761-4934
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • C15形 F型プラグ マスプロ電工

    C15形 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • PLC FP7 AC電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 AC電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE入力仕様100~240V AC
  • F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    759税込835
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ