カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「fp-dr」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバー

    ダイケン
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーDRC型 ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーDRC型 ホワイト

    ダイケン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8526-25
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • MFRシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナル

    MFRシリーズ用チップカートリッジ

    オーケー・インターナショナル
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MFRシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6ヒーター温度(℃)421
  • Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFRシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6ヒーター温度(℃)421
  • ウイング110 Fino+ノブ LIVRE(リブレ)

    ウイング110 Fino+ノブ

    LIVRE(リブレ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    ロングWハンドルク ミドルスカート 110mm のロングピッチは、圧倒的な巻きパワーを生み出します。 ヘビーウエイトのエギを軽々と操り、モンスタークラスとのファイトにおいても、 圧倒的に有利な展開へと持ち込むことができます。 また、今回新たに設計されたミドルスカートは、これまでのスカートよりも 長くなっており、 シマノ 3000番~ 4000番およびダイワ 3000 番リールが 新たに適合となりました。
    用途カスタムパーツ
  • Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • COVER HDL OUT DR FP スバル

    COVER HDL OUT DR FP

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ピクチャーレール FR30-15型レール ダイケン

    ピクチャーレール FR30-15型レール

    ダイケン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
  • クラッチブースター コングスバーグ

    クラッチブースター

    コングスバーグ(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
  • 【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカー三菱ふそうサービス分類リサイクル・リビルト
  • MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス高出力モータ PM500FP PM500FP-55-400-D-024-UR570A 伊東電機

    MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス高出力モータ PM500FP PM500FP-55-400-D-024-UR570A

    伊東電機
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    ・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
    仕様【搬送接線力(N)】136タイプPM500FP-55-□-D-024シリーズPM500FP電源DC24Vパイプ径(Φmm)50起動電流(A)4パイプ寸法(mm)400周速(m/min)67.0~8.4呼び周速55ローラーストレートローラ