カテゴリ

  • 自動車純正部品(199)
  • バイク純正部品(94)
  • 制御機器(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 住設機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 溶接用品(29)
  • 卓上消耗品(21)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 安全用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp0」の検索結果

関連キーワード
793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FP0用電源ケーブル Panasonic(パナソニック)

    FP0用電源ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    仕様FP0用電源ケーブル
  • FP0用圧接ソケット Panasonic(パナソニック)

    FP0用圧接ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
  • PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設16点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
  • PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,598税込¥7,258
    1式
    3日以内出荷
    仕様補修部品 2個入り
  • PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • ニードル ジェット(NEDL) 13383-37FP0 スズキ

    ニードル ジェット(NEDL) 13383-37FP0

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • PLC FP0Rアナログ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • ニードル(6CHY17-63) 13383-36FP0 スズキ

    ニードル(6CHY17-63) 13383-36FP0

    スズキ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • PLC FP0Rアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)入力インピーダンス(Ω)約1M入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設32点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP0R増設8点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設8点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷から94日以内出荷
  • PLC FP0 補修部品 端子台ソケット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0 補修部品 端子台ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    6日以内出荷
  • カバー サイド レフト(ブラック) 47210-41FP0-YVB スズキ

    カバー サイド レフト(ブラック) 47210-41FP0-YVB

    スズキ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • カバー サイド レフト(ブラック) 47210-41FP0-YAY スズキ

    カバー サイド レフト(ブラック) 47210-41FP0-YAY

    スズキ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • カバー サイド レフト(ブラック) 47210-41FP0-4CX スズキ

    カバー サイド レフト(ブラック) 47210-41FP0-4CX

    スズキ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ニグタイト FP-0 出光NTG

    ニグタイト FP-0

    出光NTG
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
  • フィットンPRO ミタニコーポレーション

    フィットンPRO

    ミタニコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1双ほか
    当日出荷
    やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PLC FP0Rアナログ出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    34日以内出荷
    チャンネル数入力ch/出力ch:0/4分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)0.5以下出力電流(mA)(アナログ出力設定範囲) :0~20 14bit(0~+16000)、4~20 14bit(0~+16000)電圧レンジ(V)(アナログ出力設定範囲) :-10~+10V 14bit(-8,000~+8,000)、-5~+5V 14bit(-8,000~+8,000)、0~+10V 14bit(0~+16,000)、0~+5V 14bit(0~+16,000)変換速度500μs/全ch
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(1kg)
    当日出荷
    狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
    用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。色ライトグレー
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • プラスチック製耳掛け アルインコ

    プラスチック製耳掛け

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-32A、EZ0008
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 補強スリーブ フジクラ

    補強スリーブ

    フジクラ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(50本)
    当日出荷から12日以内出荷
    現場施設に於いて融着接続部の耐久性と永続的な保護のための業界標準品
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • 補強スリーブ フジクラ

    補強スリーブ

    フジクラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(50本)
    当日出荷
    それぞれ4~8心と12心のファイバテープに対する同様の耐久性のある保護が可能
    抗張力体長:40mmスリーブ長(mm)40
  • ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGER

    ARMY-TYPE フットウェアパウダー

    TIGER
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(90g)
    当日出荷から6日以内出荷
    靴の内側にふりかけるだけで靴のニオイの元となる雑菌を除去し足元のお悩みを解決します。 即効性は抜群で汗とニオイの成分は60分後に約90%減少、靴とニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅 米粉や天然エッセンシャルオイルを使用している為革靴、長靴、ブーツ等靴の素材に関わらず安心してご使用頂けます。 効果は日本の第三者機関で実証済みです。
    用途靴用消臭パウダー成分米粉・シリカ・酸化亜鉛・ミョウバン・炭酸ジカプリリル・天然エッセンシャルオイル寸法(mm)45×145内容量(g)90
  • (91205)オイルシール ホンダ

    (91205)オイルシール

    ホンダ(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メガネタイプ拡大鏡 DUKE(デューク)

    メガネタイプ拡大鏡

    DUKE(デューク)(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000084医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGER

    ARMY-TYPE フットウェアパウダー

    TIGER
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(90g)
    当日出荷
    靴の内側にふりかけるだけで靴のニオイの元となる雑菌を除去し足元のお悩みを解決します。即効性は抜群で汗とニオイの成分は60分後に約90%減少、靴とニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅。米粉や天然エッセンシャルオイルを使用している為革靴、長靴、ブーツ等靴の素材に関わらず安心してご使用頂けます。効果は日本の第三者機関で実証済みです
    用途靴用消臭パウダー成分米粉・シリカ・酸化亜鉛・ミョウバン・炭酸ジカプリリル・天然エッセンシャルオイル寸法(mm)45×145内容量(g)90香りスーパーミント
  • 回路製品用取付金具 オリエンタルモーター

    回路製品用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏