カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「fp101」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カリタ コーヒーフィルター ロシ カリタ

    カリタ コーヒーフィルター ロシ

    カリタ(10件のレビュー)
    269税込296
    1パック(100枚)
    当日出荷
    Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
  • iNSPiC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP Canon

    iNSPiC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP

    Canon
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    iNSPiC PV-223用の着せ替えプレートです。iNSPiC PV-223をお好みに合わせて可愛く着せ替えることができます。マグネット固定式なので、簡単に着せ替え可能です。
    対応機種iNSPiC PV-223
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • キャップ(パッキン付) Meltec(大自工業)

    キャップ(パッキン付)

    Meltec(大自工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • パイプ吊具 フナ型 Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊具 フナ型

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    パイプ吊具(フナ型)
    付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
  • パイプ吊具 ワン型 Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊具 ワン型

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    パイプ吊具(ワン型)
    付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
  • プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」 みのる産業

    プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」

    みのる産業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
    質量(kg)3.3種類電気式タンク容量(L)10圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
  • 記載台100シリーズ  フロントスクリーン コクヨ

    記載台100シリーズ フロントスクリーン

    コクヨ
    63,980税込70,378
    1個
    22日以内出荷
    コクヨ 記載台100シリーズ用オプション。用紙記入の際の、プライバシーに配慮します。
    材質スクリーン:アクリル、金具:スチール(粉体塗装)、フラットシルバー色高さ(mm)420奥行(mm)10
  • 石製円筒スコヤ 大菱計器製作所

    石製円筒スコヤ

    大菱計器製作所
    369,800税込406,780
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水目皿(スパージュ グランフロア用) INAX(LIXIL)

    排水目皿(スパージュ グランフロア用)

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    適合スパージュグランフロア材質(本体)樹脂
  • Fork Protectors R&G RACING PRODUCTS

    Fork Protectors

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。