カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 切削工具(34)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 家電(11)
  • 保管用品(10)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp3」の検索結果

404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(557件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(405件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
乾式
フィットンPRO ミタニコーポレーションフィットンPROミタニコーポレーション(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(3双)
当日出荷
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
パネル用ワイドフック サカエパネル用ワイドフックサカエ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
軽トルク基本スイッチ D2MC Aratas(旧:omron)軽トルク基本スイッチ D2MCAratas(旧:omron)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
パンチングパネル用ペンチフック サカエパンチングパネル用ペンチフックサカエ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付適合機種パネル共用長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×53RoHS指令(10物質対応)対応
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
19,688税込21,657特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
10PRO用 メタルブレード クイジナート10PRO用 メタルブレードクイジナート(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)5シリーズ360シリーズ質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき
耳掛け ブラック (FP0329)×3個入り AD007 アルインコ耳掛け ブラック (FP0329)×3個入り AD007アルインコ
599税込659
1セット(3個)
当日出荷
耳かけフック・ブラック(FP0329) の3個入りセットです。
適合機種EME-21A、EME-29A、EME-32A、EME-41A、EME-48A、EME-57A
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
14,000税込15,400
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
289税込318
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGERARMY-TYPE フットウェアパウダーTIGER
1,798税込1,978
1本(90g)
当日出荷から6日以内出荷
靴の内側にふりかけるだけで靴のニオイの元となる雑菌を除去し足元のお悩みを解決します。 即効性は抜群で汗とニオイの成分は60分後に約90%減少、靴とニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅 米粉や天然エッセンシャルオイルを使用している為革靴、長靴、ブーツ等靴の素材に関わらず安心してご使用頂けます。 効果は日本の第三者機関で実証済みです。
用途靴用消臭パウダー成分米粉・シリカ・酸化亜鉛・ミョウバン・炭酸ジカプリリル・天然エッセンシャルオイル寸法(mm)45×145内容量(g)90
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
15,288税込16,817特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(15個)
当日出荷から23日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
パネル用クランクフック サカエパネル用クランクフックサカエ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付長さ(mm)60許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA3電源ユニット5AタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力100-240V AC 出力5A規格UL/C-UL、CE
フィッティングコイルホース WTBフィッティングコイルホースWTB
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタンコイル径(mm)42最高使用圧力(MPa)1.2
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ワイドフック サカエワイドフックサカエ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付長さ(mm)100許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
大サイズパンチ用です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
耳掛け グレー 3本セット AD006 アルインコ耳掛け グレー 3本セット AD006アルインコ
569税込626
1個
当日出荷
耳かけフック・グレー(FP0261)の3個入りセットです。
用途スペアパーツトラスコ品番414-2929適合機種(A)EME21/32/39/41/43、(L)FTH-314、FTH-314、FTH-214材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)漏水検知器 汎用型 WR-NA3M(スリーエム)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら