カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fp301」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ Meltec(大自工業)

    キャップ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。材質アルミダイキャスト質量(g)60内径×高さH(Φmm×mm)54Φ×25危険物の類別非危険物
  • フェライトポリアミド磁石 TRUSCO

    フェライトポリアミド磁石

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
    用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
  • エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋外排水配管用

    EVUC(エバック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
    用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • エンドレス工具 ニッタ

    エンドレス工具

    ニッタ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    42日以内出荷
    突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13011MFP305 ホンダ

    13011MFP305

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13011-MAZ-305主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 50100MFP306ZA ホンダ

    50100MFP306ZA

    ホンダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
  • 50100MFP305ZA ホンダ

    50100MFP305ZA

    ホンダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
  • 50010MFP901ZA ホンダ

    50010MFP901ZA

    ホンダ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50010-MFP-901ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 50010MFP601ZA ホンダ

    50010MFP601ZA

    ホンダ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50010-MFP-601ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SF
  • NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)

    NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    6日以内出荷
    陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
    材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式
  • NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)

    NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    6日以内出荷
    陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
    材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式
  • アラウーノV配管セット 壁排水 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノV配管セット 壁排水

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
    グリーン購入法適合
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WEP10C ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WEP10C

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応