カテゴリ
- 制御機器(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 自動車補修部品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(63)
- SMC(48)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Asian Brand(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- テンパール工業(7)
- ParkerTAIYO(6)
- MICROCHIP(6)
- アズワン(5)
- イノアック(4)
- 東海キャスター(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 三菱ふそう(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fp50」の検索結果

パイプサイホン FP50シリーズ
長野計器¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から6日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
空気圧シリンダ 10Z-3FP50B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥698税込¥7681本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フラットポイント TE-SX FP 50
ヒルティ(HILTI)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml
AZ(エーゼット)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
PTFEメンブランフィルム
アズワン¥57,100税込¥62,8101枚当日出荷から24日以内出荷100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。材質PTFE(四フッ化エチレン)
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
タイフレキホースV型
タイガースポリマー¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
トルネード用撹拌羽根
アズワン¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。多用途に対応するバリエーション。Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。強力撹拌に適した羽根です。液体混合を安定させます。交換が容易で便利です。材質ステンレス(SUS316)
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
収納ボックスRF-570/590用
HAMILeX(ハミレックス)¥19,290税込¥21,2191台翌々日出荷仕様取付可能個数:1個幅(mm)550質量(kg)約9色ブラック高さ(mm)145奥行(mm)275耐荷重(kg)約15、天板:10以下、底板:10以下対応機種RF-570/590有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス内)540×245×90、(天板)550×253外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×275×145
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥859~税込¥945~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
エバフリー 地中埋設用
EVUC(エバック)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷から4日以内出荷埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
反射ターゲット
STS¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から5日以内出荷プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50枚)当日出荷フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付
イノアック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌日出荷材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー長さ(mm)900幅(mm)500厚さ(mm)2色緑吸油量(L/枚)1.47
音楽用CD-R 80分 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(50枚)当日出荷インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-48倍速レーベル面色ホワイト録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。