カテゴリ
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業服(5)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(2)
- EVUC(エバック)(2)
- Festo(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ParkerTAIYO(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イノアック(2)
- エスコ(1)
- クローネ(2)
- スミス(SMITH LTD.)(2)
- フォーク(Nuovo)(6)
- ホンダ(11)
- ワルター(2)
- 伊藤電気製作所(8)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 因幡電工(2)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fp65」の検索結果

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フラットポスト
篠原電機¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
WOW-300シリーズ用交換バッテリ
パワーコムジャパン(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)仕様ユーザー交換可能規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)機能ユーザー交換可能公称電圧(V)6寿命交換時期目安2~2.5年
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
貫通スリーブセット
ELPA¥711税込¥7821個翌々日出荷から3日以内出荷軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
エバフリー 地中埋設用
EVUC(エバック)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ
桃陽電線¥349税込¥3841個6日以内出荷フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)色アイボリー入数(個)1
65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥880税込¥9681枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
ピシーズ フィッシングプライヤー
スミス(SMITH LTD.)¥2,598税込¥2,8581個欠品中スタンダードなステンレス製スプリットリングプライヤー。スプリットリング#3~4に対応します。先端形状はストレートタイプ。スパイラルコード付き。仕様推奨リングサイズ(#):3~4タイプストレート全長(cm)16
ピシーズ フィッシングプライヤー
スミス(SMITH LTD.)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷スタンダードなステンレス製スプリットリングプライヤー。スプリットリング#3~4に対応します。先端形状はカーブタイプ。スパイラルコード付き。仕様推奨リングサイズ(#):3~4タイプカーブ全長(cm)16


フィオーレプランター
安全興業¥479税込¥5271個5日以内出荷から9日以内出荷壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。 汎用性の高いプランターです。用途ガーデニングにぴったり材質PP
フリープレート
東京富士商会¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付
イノアック¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪


脇後ゴムニットパンツ
フォーク(Nuovo)¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から6日以内出荷年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。すっきりテーパードパンツ。混率(%)ポリエステル100股下(cm)70性別女性用
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付
イノアック¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
18-8 パンチング揚げざる(細目)
弁慶(本間冬治工業)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)穴径(Φmm)2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 パンチング揚げざる(荒目)
弁慶(本間冬治工業)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パンツ
フォーク(Nuovo)¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷ストレッチ性、伸縮性に優れ、シワになりにくいストレスフリーな着用感のパンツ。楽な着心地ながらも、センタープリーツできちんと感もあるため、オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応可能です。一見無地に見える細かいヘリンボーン柄の生地は、上品な光沢感が魅力。後ろにポケットがあることで下着のラインが出にくく安心。同時に腰高効果も期待できます。楽チンさと見た目のキレイさを兼ね備えた快適なパンツです。仕様総裏、サイドポケット、ベルト通し材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニット色ブラック股下(cm)68


パンツ
フォーク(Nuovo)¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷機能性やケアのしやすさも文句なし。ベーシックなスタイルがお手価格で。しなやかにフィットするストレッチパンツ仕様総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル100股下(cm)フリー87性別女性用
脇後ゴムニットパンツ
フォーク(Nuovo)¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のニットパンツ。仕様総裏、サイドポケット、股下70cm、ベルト通し、おうち洗濯可能色ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)70性別女性用
ニットパンツ
フォーク(Nuovo)¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。仕様総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能色ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)フリー87性別女性用
ニットパンツ
フォーク(Nuovo)¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のニットパンツ。仕様総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能色ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)フリー87性別女性用
BK 18-8 パンチング揚げざる HF-Pシリーズ
弁慶(本間冬治工業)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。高さ(mm)230外径×高さH(Φmm×mm)650×230底径(Φmm)450パンチ径(Φmm)Φ5(細目)アズワン品番67-2423-44
組み込みディスプレイ FP6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から12日以内出荷FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。