カテゴリ
- 作業工具(11)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fpc 6nr」の検索結果

19.0sqナットランナー用ソケット
FPC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。質量(g)388全長L(mm)70寸法S(mm)33寸法D(mm)47ピン形式6-P1寸法l(mm)20Oリング6-O1アズワン品番64-8384-75
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。質量(g)716全長L(mm)89ピン形式6-P1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)44寸法l(mm)15寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21Oリング6-O1アズワン品番64-8384-76
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
25.4sqナットランナー用ソケット
FPC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。ピン形式8-P1Oリング8-OG
25.4sqナットランナー用ボール付きソケット
FPC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から8日以内出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。ピン形式8-P1寸法D2(mm)48Oリング8-OG
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。用途アウターナット・インナーナット脱着用寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法D2(mm)50
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。差込角(mm)19寸法D2(mm)44